Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ablösbare Etiketten A4, 17,8 x 10 mm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ablösbare Etiketten A4, 17,8 x 10 mm, weiß
Ablösbare Etiketten A4, 17,8 x 10 mm, weiß
Ablösbare Etiketten A4, 17,8 x 10 mm, weiß
Ablösbare Etiketten A4, 17,8 x 10 mm, weiß
Ablösbare Etiketten A4, 17,8 x 10 mm, weiß
Ablösbare Etiketten A4, 17,8 x 10 mm, weiß
Ablösbare Etiketten A4, 17,8 x 10 mm, weiß
Ablösbare Etiketten A4, 17,8 x 10 mm, weiß
Artikel-Nr.:
     690-394004
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     10000
EAN/GTIN:
     4008705100007
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Selbstklebende Etiketten auf A4-Blättern. Sicher haftend auf allen glatten, trockenen, unbeschädigten und staubfreien Flächen. Rückstandsfrei wieder abziehbar, ohne den Untergrund zu beschädigen. Ideal für zeitlich befristete oder wechselnde Kennzeichnungen und Oberflächen, die nicht beschädigt werden sollen. Sehr gute Druckergebnisse auf allen Laser- und Inkjetdruckern, Kopierern, Farblaserdruckern und Farbkopierern. Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage. Umweltfreundlich: FSC® Mix Credit-zertifiziert, chlorfrei gebleicht, lösemittelfreier Haftkleber. Etiketten sind 100 % recyclingfähig mit dem Altpapier, Verpackung aus Recyclingkarton. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software.
Weitere Informationen:
Breite des Blattes:
210
Anzahl der Blätter je Packung:
25
Anzahl der Etiketten je Blatt:
270
Höhe:
10
Höhe des Blattes:
297
Anzahl der Etiketten je Packung:
6750
witterungsbeständig:
Nein
Farbe:
weiß
Werkstoff:
chlorfrei gebleichtes Papier
wieder ablösbar:
Ja
Produkt-Typbezeichnung:
A4 Etiketten
Produktverwendung:
Laser,Inkjet,Kopierer, Farblaser
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
Artikelbezeichnung:
HERMA SPECIAL Etiketten
Breite:
17.8
Produkttypbezeichnung:
A4 Etiketten
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
9
pro Stück
€ 5,49*
ab € 5,87*
€ 8,80*
31 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 5,99*
€ 8,91*
2 Tage
36
pro Stück
€ 5,95*
ab € 6,29*
€ 9,31*
pro Stück
€ 4,75*
ab € 6,34*
€ 9,32*
9 Tage
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 6,32*
€ 9,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
1 Stück enthält 25 Blätter (ab € 0,2348* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.