Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ablösbare Etiketten A4, 88,9 x 46,6 mm, weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Ablösbare Etiketten A4, 88,9 x 46,6 mm, weiß
Ablösbare Etiketten A4, 88,9 x 46,6 mm, weiß
Ablösbare Etiketten A4, 88,9 x 46,6 mm, weiß
Ablösbare Etiketten A4, 88,9 x 46,6 mm, weiß
Ablösbare Etiketten A4, 88,9 x 46,6 mm, weiß
Ablösbare Etiketten A4, 88,9 x 46,6 mm, weiß
Ablösbare Etiketten A4, 88,9 x 46,6 mm, weiß
Artikel-Nr.:
     3310-HE-10010
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     10010
EAN/GTIN:
     4008705100106
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Selbstklebende Etiketten auf A4-Blättern. Sicher haftend auf allen glatten, trockenen, unbeschädigten und staubfreien Flächen. Rückstandsfrei wieder abziehbar, ohne den Untergrund zu beschädigen. Ideal für zeitlich befristete oder wechselnde Kennzeichnungen und Oberflächen, die nicht beschädigt werden sollen. Sehr gute Druckergebnisse auf allen Laser- und Inkjetdruckern, Kopierern, Farblaserdruckern und Farbkopierern. Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage. Umweltfreundlich: FSC® Mix Credit-zertifiziert, chlorfrei gebleicht, lösemittelfreier Haftkleber. Etiketten sind 100 % recyclingfähig mit dem Altpapier, Verpackung aus Recyclingkarton. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software.
Weitere Informationen:
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
wieder ablösbar:
Ja
Artikelbezeichnung:
HERMA SPECIAL Etiketten | Ablösbare Etiketten A4, 88,9 x 46,6 mm, weiß
witterungsbeständig:
Nein
Produktverwendung:
Laser,Inkjet,Kopierer,Farblaser
Höhe:
46.6
Produkt-Typbezeichnung:
A4 Etiketten
Farbe:
weiß
Anzahl der Etiketten je Blatt:
12
Höhe des Blattes:
297
Werkstoff:
chlorfrei gebleichtes Papier
Anzahl der Blätter je Packung:
25
Breite des Blattes:
210
Anzahl der Etiketten je Packung:
300
Breite:
88.9
Produkttypbezeichnung:
A4 Etiketten
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
pro Packung
€ 4,75*
ab € 6,33*
€ 9,03*
pro Packung
€ 6,78*
ab € 6,34*
€ 9,03*
10 Tage
100
pro Packung
€ 5,87*
ab € 6,34*
€ 9,10*
1 Tag
12
pro Packung
€ 5,49*
ab € 6,55*
€ 9,32*
pro Packung
€ 6,95*
ab € 6,82*
€ 10,04*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,03*
€ 10,75
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,90*
€ 10,59
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,41*
€ 10,01
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,21*
€ 9,77
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,98*
€ 9,50
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,33*
€ 7,53
pro Packung
1 Packung enthält 25 Blätter (ab € 0,2532* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.