Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plastikregister 1-6, bedruckbar, A4, PP, 6 Blatt, farbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-603746
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     1292-00-00
EAN/GTIN:
     4002432358441
Suchbegriffe:
Blanko-Register
Blankoregister
Farbregister
farbige Register
Leitz Plastikregister 1-6, PC-beschriftbar, A4, Überbreite. Mit Unviersallochung. Beschriftet wird ein Standard A4-Blatt, das hinter das transparente Frontblatt gelegt wird (kostenlose Download-Vorlage über www.leitz.com). Material: Polypropylen (PP). Blattanzahl 6. Format: 245 x 305 mm. Farbe: transparent/farbig.
Weitere Informationen:
Format:
A4 Überbreite
Ausführung der Tabe:
1-6
Teilung:
6 Blatt + Deckblatt
Lochung:
Universallochung
Breite:
245 mm
Höhe:
305 mm
Material:
Polypropylen (PP)
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
141
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,94*
€ 4,87*
10 Tage
29
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,91*
€ 4,89*
Lager 690
194
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,99*
€ 4,95*
3 Tage
146
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 3,08*
€ 5,14*
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 3,10*
€ 5,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
10000
ab € 5,91*
Zubehör
Herma
4203
ab € 6,35*
Zubehör
Herma
10009
ab € 6,33*
Zubehör
Herma
10010
ab € 6,30*
Zubehör
Herma
4265
ab € 16,51*
Zubehör
Herma
4479
ab € 16,50*
Zubehör
Herma
4666
ab € 16,06*
Zubehör
Herma
5070
ab € 6,05*
Zubehör
Herma
5095
ab € 6,04*
Zubehör
Leitz
12000085
ab € 0,87*
Zubehör
Leitz
12010085
ab € 1,50*
Zubehör
Leitz
12200085
ab € 2,99*
Zubehör
Leitz
12260085
ab € 1,82*
Zubehör
Leitz
12300085
ab € 0,89*
Zubehör
Leitz
12800000
ab € 1,92*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.