Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Qualitäts-Ordner Active WOW, A4, Polyfoam, schmal, sortiert


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Qualitäts-Ordner Active WOW, A4, Polyfoam, schmal, sortiert
Qualitäts-Ordner Active WOW, A4, Polyfoam, schmal, sortiert
Qualitäts-Ordner Active WOW, A4, Polyfoam, schmal, sortiert
Qualitäts-Ordner Active WOW, A4, Polyfoam, schmal, sortiert
Qualitäts-Ordner Active WOW, A4, Polyfoam, schmal, sortiert
Qualitäts-Ordner Active WOW, A4, Polyfoam, schmal, sortiert
Qualitäts-Ordner Active WOW, A4, Polyfoam, schmal, sortiert
Qualitäts-Ordner Active WOW, A4, Polyfoam, schmal, sortiert
Qualitäts-Ordner Active WOW, A4, Polyfoam, schmal, sortiert
Qualitäts-Ordner Active WOW, A4, Polyfoam, schmal, sortiert
Qualitäts-Ordner Active WOW, A4, Polyfoam, schmal, sortiert
Qualitäts-Ordner Active WOW, A4, Polyfoam, schmal, sortiert
Qualitäts-Ordner Active WOW, A4, Polyfoam, schmal, sortiert
Qualitäts-Ordner Active WOW, A4, Polyfoam, schmal, sortiert
Qualitäts-Ordner Active WOW, A4, Polyfoam, schmal, sortiert
Artikel-Nr.:
     C1011-11070099
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     11070099
EAN/GTIN:
     4002432105380
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Leitz Qualitäts-Ordner Active WOW schmal. Mit patentierter 180º-Präzisionsmechanik. 5 Jahre Garantie auf die Mechanik, GS-geprüft. 50% weitere Mechaniköffnung für schnelleres und komfortableres Arbeiten. Ablegen auch auf der linken Seite möglich. Am Vorderdeckel mit 3 Innentaschen für lose Papierablage, CDs oder andere Utensilien. Mit Stiftelasche. Verschluss mit Gummizug. Ohne Schlitze. Ohne Kantenschutz. Gewölbter Rücken mit Griffloch. Mit beiliegendem, selbstklebendem Rückenschild. Oberfläche schmutzabweisend und langlebig. Material: aufgeschäumtes Polyfoam, 2,8 mm. Format: für A4, 318 x 308 mm, Rückenbreite: 65 mm. Farbe: sortiert: je 1 x gelb, pink, blau, eisblau, grün.
Weitere Informationen:
Schlitze vorhanden:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
Vorderdeckel mit 3 Innentaschen für lose Papierablage, CDs und Utensilien, mit Stiftelasche, Verschluss mit Gummizug, mit beiliegendem, selbstklebendem Rückenschild, Oberfläche schmutzabweisend und langlebig
Breite:
308
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Nein
Material der Kaschierung innen:
aufgeschäumtes Polyfoam 2,8mm
Kantenschutz vorhanden:
Nein
Typbezeichnung des Motivs:
WOW
Farbe:
sortiert
Material der Kaschierung außen:
aufgeschäumtes Polyfoam 2,8mm
Garantiedauer:
5 Jahre auf die Mechanik
Garantie gewährt:
Ja
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Farbe des Rückens:
sortiert
Typbezeichnung der Ordnermechanik:
180°-Präzisionshebelmechanik
Ausführung der Ablagemechanik:
2 Bügel
Höhe:
318
Deckblatt vorhanden:
Nein
Griffloch vorhanden:
Ja
Breite des Rückens:
65
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,3522*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 6,47044* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 44,3822*
€ 52,81482
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 43,5222*
€ 51,79142
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 42,1222*
€ 50,12542
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 40,2922*
€ 47,94772
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 38,1222*
€ 45,36542
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 32,3522*
€ 38,49912
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
17286036
ab € 2,87*
Zubehör
Leitz
17286089
ab € 2,68*
Zubehör
Leitz
17286054
ab € 2,52*
Zubehör
Leitz
17286023
ab € 2,60*
Zubehör
Leitz
12940000
ab € 4,71*
Zubehör
Leitz
12430000
ab € 4,05*
Zubehör
Leitz
12150000
ab € 4,94*
Zubehör
Leitz
12440000
ab € 4,81*
Zubehör
Leitz
12160000
ab € 5,61*
Zubehör
Leitz
12450000
ab € 6,45*
Zubehör
Leitz
12170000
ab € 7,03*
Zubehör
Leitz
12410000
ab € 2,22*
Zubehör
Leitz
12130000
ab € 2,96*
Zubehör
Leitz
12420000
ab € 2,84*
Zubehör
Leitz
12140000
ab € 3,28*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.