Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Qualitäts-Ordner Active WOW, A4, Polyfoam, schmal, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Qualitäts-Ordner Active WOW, A4, Polyfoam, schmal, rot
Qualitäts-Ordner Active WOW, A4, Polyfoam, schmal, rot
Qualitäts-Ordner Active WOW, A4, Polyfoam, schmal, rot
Qualitäts-Ordner Active WOW, A4, Polyfoam, schmal, rot
Qualitäts-Ordner Active WOW, A4, Polyfoam, schmal, rot
Qualitäts-Ordner Active WOW, A4, Polyfoam, schmal, rot
Qualitäts-Ordner Active WOW, A4, Polyfoam, schmal, rot
Qualitäts-Ordner Active WOW, A4, Polyfoam, schmal, rot
Qualitäts-Ordner Active WOW, A4, Polyfoam, schmal, rot
Qualitäts-Ordner Active WOW, A4, Polyfoam, schmal, rot
Qualitäts-Ordner Active WOW, A4, Polyfoam, schmal, rot
Qualitäts-Ordner Active WOW, A4, Polyfoam, schmal, rot
Qualitäts-Ordner Active WOW, A4, Polyfoam, schmal, rot
Qualitäts-Ordner Active WOW, A4, Polyfoam, schmal, rot
Artikel-Nr.:
     C1011-11070026
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     11070026
EAN/GTIN:
     4002432135028
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Leitz Qualitäts-Ordner Active WOW schmal. Mit patentierter 180º-Präzisionsmechanik. 5 Jahre Garantie auf die Mechanik, GS-geprüft. 50% weitere Mechaniköffnung für schnelleres und komfortableres Arbeiten. Ablegen auch auf der linken Seite möglich. Am Vorderdeckel mit 3 Innentaschen für lose Papierablage, CDs oder andere Utensilien. Mit Stiftelasche. Verschluss mit Gummizug. Ohne Schlitze. Ohne Kantenschutz. Gewölbter Rücken mit Griffloch. Mit beiliegendem, selbstklebendem Rückenschild. Oberfläche schmutzabweisend und langlebig. Material: aufgeschäumtes Polyfoam, 2,8 mm. Format: für A4, 318 x 308 mm, Rückenbreite: 65 mm. Farbe: rot.
Weitere Informationen:
Material der Kaschierung innen:
aufgeschäumtes Polyfoam 2,8mm
Typbezeichnung des Motivs:
WOW
Kantenschutz vorhanden:
Nein
Breite des Rückens:
65
Typbezeichnung der Ordnermechanik:
180°-Präzisionshebelmechanik
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Nein
Zertifikat/Zulassung:
GS-Prüfzeichen
Farbe:
rot
Verwendung für Papierformat:
DIN A4
Art des Verschlusses:
Ohne
Beschreibung der Besonderheiten:
Vorderdeckel mit 3 Innentaschen für lose Papierablage, CDs und Utensilien, mit Stiftelasche, Verschluss mit Gummizug, mit beiliegendem, selbstklebendem Rückenschild, Oberfläche schmutzabweisend und langlebig
Ausführung der Ablagemechanik:
2 Bügel
Griffloch vorhanden:
Ja
Material der Kaschierung außen:
aufgeschäumtes Polyfoam 2,8mm
Schlitze vorhanden:
Nein
Deckblatt vorhanden:
Nein
max. Anzahl der Blätter:
350
Farbe des Rückens:
rot
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Garantiedauer:
5 Jahre auf die Mechanik
Garantie gewährt:
Ja
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 10,04*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
12450000
€ 9,99*
Zubehör
Leitz
17286036
€ 4,87*
Zubehör
Leitz
17286089
€ 4,77*
Zubehör
Leitz
17286023
€ 4,74*
Zubehör
Leitz
12940000
€ 7,25*
Zubehör
Leitz
12430000
€ 6,55*
Zubehör
Leitz
12150000
€ 6,77*
Zubehör
Leitz
12440000
€ 7,73*
Zubehör
Leitz
12160000
€ 8,65*
Zubehör
Leitz
12170000
€ 9,94*
Zubehör
Leitz
12410000
€ 3,91*
Zubehör
Leitz
12130000
€ 4,94*
Zubehör
Leitz
12420000
€ 3,86*
Zubehör
Leitz
12140000
€ 5,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.