Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Qualitäts-Ordner Active Cosy, PP, A4, breit, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Qualitäts-Ordner Active Cosy, PP, A4, breit, gelb
Qualitäts-Ordner Active Cosy, PP, A4, breit, gelb
Qualitäts-Ordner Active Cosy, PP, A4, breit, gelb
Qualitäts-Ordner Active Cosy, PP, A4, breit, gelb
Qualitäts-Ordner Active Cosy, PP, A4, breit, gelb
Qualitäts-Ordner Active Cosy, PP, A4, breit, gelb
Qualitäts-Ordner Active Cosy, PP, A4, breit, gelb
Qualitäts-Ordner Active Cosy, PP, A4, breit, gelb
Qualitäts-Ordner Active Cosy, PP, A4, breit, gelb
Qualitäts-Ordner Active Cosy, PP, A4, breit, gelb
Artikel-Nr.:
     C1011-10380019
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     10380019
EAN/GTIN:
     4002432125142
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Leitz Qualitäts-Ordner Active Cosy breit. Mit patentierter 180º-Präzisionsmechanik. 5 Jahre Garantie auf die Mechanik, GS-geprüft. 50% weitere Mechaniköffnung für schnelleres und komfortableres Arbeiten. Ablegen auch auf der linken Seite möglich. Am Vorderdeckel mit Innentasche für lose Papierablage. Verschluss mit Gummizug. Ohne Schlitze und Kantenschutz. Gewölbter Rücken mit Griffloch. Mit beiliegendem, selbstklebendem Rückenschild. In Duo-Optik. Matte Oberfläche. Langlebig, kratzfest, wasser- und schmutzabweisend. Für bis zu 500 Blatt A4 (80 g/qm). Material: Polyfoam, 3,2 mm. Format: für A4, 318 x 312 mm, Rückenbreite: 82 mm. Farbe: gelb.
Weitere Informationen:
Typbezeichnung des Motivs:
Cosy
Höhe:
318
Kantenschutz vorhanden:
Nein
Farbe:
gelb
Farbe des Rückens:
gelb
Schlitze vorhanden:
Nein
Typbezeichnung der Ordnermechanik:
180°-Präzisionshebelmechanik
Breite des Rückens:
82
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Griffloch vorhanden:
Ja
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Nein
Breite:
312
Beschreibung der Besonderheiten:
Vorderdeckel mit Innentasche für lose Papierablage. Verschluss mit Gummizug, mit beiliegendem, selbstklebendem Rückenschild, Oberfläche schmutzabweisend und langlebig
Garantie gewährt:
Ja
Material der Kaschierung außen:
aufgeschäumtes Polyfoam 3,2mm
Garantiedauer:
5 Jahre auf die Mechanik
Ausführung der Ablagemechanik:
2 Bügel
Deckblatt vorhanden:
Nein
Material der Kaschierung innen:
aufgeschäumtes Polyfoam 3,2mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
53470019
ab € 12,00*
Ähnlich
Leitz
53490019
ab € 15,47*
Ähnlich
Leitz
53480019
ab € 11,02*
Ähnlich
Leitz
52590019
ab € 5,39*
Ähnlich
Leitz
53581019
ab € 8,03*
Ähnlich
Leitz
53582019
ab € 11,96*
Ähnlich
Leitz
44840019
ab € 14,66*
Ähnlich
Leitz
45270019
ab € 14,11*
Ähnlich
Leitz
30020019
ab € 1,77*
Ähnlich
Leitz
46190019
ab € 3,23*
Ähnlich
Leitz
39470019
ab € 14,17*
Ähnlich
Leitz
70440019
ab € 30,06*
Ähnlich
Leitz
70420019
ab € 37,01*
Ähnlich
Leitz
70430019
ab € 74,72*
Ähnlich
Leitz
55670019
ab € 11,97*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.