Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Collegeblock Cosy, B5, PP, kariert, 80 Blatt, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Collegeblock Cosy, B5, PP, kariert, 80 Blatt, gelb
Collegeblock Cosy, B5, PP, kariert, 80 Blatt, gelb
Collegeblock Cosy, B5, PP, kariert, 80 Blatt, gelb
Collegeblock Cosy, B5, PP, kariert, 80 Blatt, gelb
Collegeblock Cosy, B5, PP, kariert, 80 Blatt, gelb
Collegeblock Cosy, B5, PP, kariert, 80 Blatt, gelb
Collegeblock Cosy, B5, PP, kariert, 80 Blatt, gelb
Collegeblock Cosy, B5, PP, kariert, 80 Blatt, gelb
Collegeblock Cosy, B5, PP, kariert, 80 Blatt, gelb
Artikel-Nr.:
     C1011-44840019
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     44840019
EAN/GTIN:
     4002432125999
Suchbegriffe:
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
Kollegeblock
Leitz Collegeblock Cosy. Lineatur: kariert. Spiralbindung. Mit Mikroperforation. Ohne Lochung. Am Rückdeckel innen mit Tasche. Mit matter Soft-Touch-Oberfläche. Material: Polypropylen (PP). Format: 255 x 188, ca. DIN B5. Blatt: 80, 100 g/qm. Papier FSC®-zertifiziert. Farbe: gelb.
Weitere Informationen:
Anzahl der Blätter:
80
Lochung:
ohne Lochung
Ausführung der Lineatur:
kariert
Typbezeichnung der Perforation:
Mikroperforation mit Abtrennfunktion
Papierformat:
DIN B5
Farbe:
gelb
Beschreibung der Besonderheiten:
Am Rückdeckel innen mit Tasche. Mit matter Soft-Touch-Oberfläche.
Flächenmasse des Papiers:
100
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,31*
€ 25,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,65*
€ 24,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,11*
€ 22,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
ab 150 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
53470019
ab € 11,91*
Ähnlich
Leitz
53490019
ab € 15,46*
Ähnlich
Leitz
53480019
ab € 11,05*
Ähnlich
Leitz
52590019
ab € 5,40*
Ähnlich
Leitz
53581019
ab € 8,05*
Ähnlich
Leitz
53582019
ab € 11,56*
Ähnlich
Leitz
44840061
ab € 14,27*
Ähnlich
Leitz
44840089
ab € 13,50*
Ähnlich
Leitz
45270019
ab € 14,08*
Ähnlich
Leitz
30020019
ab € 1,76*
Ähnlich
Leitz
46190019
ab € 3,23*
Ähnlich
Leitz
39470019
ab € 14,18*
Ähnlich
Leitz
70440019
ab € 30,02*
Ähnlich
Leitz
70420019
ab € 36,99*
Ähnlich
Leitz
70430019
ab € 74,49*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.