Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefkorb Cosy mit Organiser, A4, Polystyrol, gelb/hellgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Briefkorb Cosy mit Organiser, A4, Polystyrol, gelb/hellgrau
Briefkorb Cosy mit Organiser, A4, Polystyrol, gelb/hellgrau
Briefkorb Cosy mit Organiser, A4, Polystyrol, gelb/hellgrau
Briefkorb Cosy mit Organiser, A4, Polystyrol, gelb/hellgrau
Briefkorb Cosy mit Organiser, A4, Polystyrol, gelb/hellgrau
Briefkorb Cosy mit Organiser, A4, Polystyrol, gelb/hellgrau
Briefkorb Cosy mit Organiser, A4, Polystyrol, gelb/hellgrau
Artikel-Nr.:
     C1011-52590019
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     52590019
EAN/GTIN:
     4002432124817
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb
Leitz Briefkorb Cosy mit Organiser. Für DIN A4. Matte Oberfläche. Mit zusätzlicher Abstellfläche für Schreibtischutensilien. Material: Polystyrol (PS). Format: 268 x 43 x 358 mm. Farbe: Briefkorb: gelb, Organiser: hellgrau.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Polystyrol
Farbe:
gelb
stapelbar:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
Matte Oberfläche. Mit zusätzlicher Abstellfläche für Schreibtischutensilien.
Höhe:
43
Breite:
268
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Tiefe:
358
Beschriftungsfeld vorhanden:
Nein
Greifausschnitt vorhanden:
Nein
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 6 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
53470019
ab € 11,92*
Ähnlich
Leitz
53490019
ab € 15,42*
Ähnlich
Leitz
53480019
ab € 11,05*
Ähnlich
Leitz
53581019
ab € 8,06*
Ähnlich
Leitz
53582019
ab € 11,96*
Ähnlich
Leitz
44840019
ab € 14,66*
Ähnlich
Leitz
45270019
ab € 14,08*
Ähnlich
Leitz
30020019
ab € 1,76*
Ähnlich
Leitz
46190019
ab € 3,23*
Ähnlich
Leitz
39470019
ab € 14,14*
Ähnlich
Leitz
70440019
ab € 30,01*
Ähnlich
Leitz
70420019
ab € 37,11*
Ähnlich
Leitz
70430019
ab € 74,43*
Ähnlich
Leitz
55670019
ab € 11,95*
Ähnlich
Leitz
55770000
ab € 0,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.