Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glas-Whiteboard Cosy, magnetisch, Sicherheitsglas, 450 x 450 mm, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Glas-Whiteboard Cosy, magnetisch, Sicherheitsglas, 450 x 450 mm, gelb
Glas-Whiteboard Cosy, magnetisch, Sicherheitsglas, 450 x 450 mm, gelb
Glas-Whiteboard Cosy, magnetisch, Sicherheitsglas, 450 x 450 mm, gelb
Glas-Whiteboard Cosy, magnetisch, Sicherheitsglas, 450 x 450 mm, gelb
Glas-Whiteboard Cosy, magnetisch, Sicherheitsglas, 450 x 450 mm, gelb
Glas-Whiteboard Cosy, magnetisch, Sicherheitsglas, 450 x 450 mm, gelb
Glas-Whiteboard Cosy, magnetisch, Sicherheitsglas, 450 x 450 mm, gelb
Artikel-Nr.:
     C1011-70440019
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     70440019
EAN/GTIN:
     4002432126118
Suchbegriffe:
Glas-Board
Glas-Whiteboard
Glasboard
Magnet-Board
Nobo Glas-Whiteboard Cosy, magnetisch. Extrem leicht zu reinigen. Hohe Widerstandsfähigkeit gegen Tintenflecken, Markerrückstände, Kratzer und Dellen. Aufhängung nicht sichtbar. Mit integriertem Stiftehalter. Rahmenlos. Lieferung inklusive Montageset und tocken abwischbarem Mini-Marker mit integriertem Wischer. Reinigung: trocken/feucht. Oberfläche/Material: gehärtetes Sicherheitsglas. Format: 450 x 450 mm. Farbe: gelb.
Weitere Informationen:
Ablageschale vorhanden:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
Rahmenlos. Extrem leicht zu reinigen. Hohe Widerstandsfähigkeit gegen Tintenflecken, Markerrückstände, Kratzer und Dellen. Aufhängung nicht sichtbar. Mit integriertem Stiftehalter.
beidseitig beschreibbar:
Nein
Farbe:
gelb
Farbe des Rahmens:
gelb
Breite der Tafel:
45
Höhe der Tafel:
45
Raster vorhanden:
Nein
Oberflächenbeschaffenheit:
magnetisch, gehärtetes Sicherheitsglas
Lieferumfang:
Montageset
Material des Rahmens:
Glas
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,23*
€ 49,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,81*
€ 48,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,36*
€ 46,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,74*
€ 44,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,25*
€ 41,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,24*
€ 41,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,03*
€ 35,74
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
53470019
ab € 11,96*
Ähnlich
Leitz
53490019
ab € 15,46*
Ähnlich
Leitz
53480019
ab € 11,10*
Ähnlich
Leitz
52590019
ab € 5,40*
Ähnlich
Leitz
53581019
ab € 8,04*
Ähnlich
Leitz
53582019
ab € 12,00*
Ähnlich
Leitz
44840019
ab € 14,71*
Ähnlich
Leitz
45270019
ab € 14,06*
Ähnlich
Leitz
30020019
ab € 1,76*
Ähnlich
Leitz
46190019
ab € 3,24*
Ähnlich
Leitz
39470019
ab € 14,25*
Ähnlich
Leitz
70440061
ab € 31,65*
Ähnlich
Leitz
70440089
ab € 26,35*
Ähnlich
Leitz
70420019
ab € 37,20*
Ähnlich
Leitz
70430019
ab € 74,43*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.