Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson EcoTank ET-16500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7258351
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C11CF49404
EAN/GTIN:
     8715946647388
Suchbegriffe:
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Multifunktions-Tintenstrahldrucker
Farbdrucker
Farbkopierer
Drucken Sie mit dem EcoTank ET-16500 bis zum Format DIN A3 zu extrem niedrigen Kosten – ganz ohne Patronen. Mit der Tinte im Lieferumfang können Sie bis zu 10.500 Seiten in Schwarzweiß und 11.300 Seiten in Farbe drucken – damit können Sie Ihre Druckkosten senken. Dieses Modell bietet außerdem doppelseitiges Drucken, Scannen, Kopieren und Faxen bis A3, Wi-Fi, einen Dokumenteneinzug für bis zu 35 Blatt und Druckgeschwindigkeiten von bis zu 18 Seiten pro Minute .
Epson EcoTank ET-16500 - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - A3 (297 x 420 mm) (Original) - A3 (Medien) - bis zu 18 Seiten/Min. (Drucken) - 500 Blatt - 33.6 Kbps - USB, LAN, USB-Host, Wi-Fi
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Multifunktionsdrucker
Drucktechnologie
Tintenstrahl - Farbe
Faxtyp
Normalpapier
Schnittstelle
USB, LAN, USB-Host, Wi-Fi
Anzeigefunktionen
Touchscreen
Display-Diagonale
10.9 cm
Verbindungsverfügbarkeit
Ja
Anzeige Farbunterstützung
Farbe
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr / 80.000 Seiten - Bring-In
Verschiedenes
Enthaltene Verbrauchsmaterialien
2 x Tintenbehälter (Schwarz) - bis zu 10500 Seiten ¦ 2 x Tintenbehälter (Cyan) - bis zu 11300 Seiten ¦ 2 x Tintenbehälter (Magenta) - bis zu 11300 Seiten ¦ 2 x Tintenbehälter (Gelb) - bis zu 11300 Seiten
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
AC 120/230 V (50/60Hz)
Stromverbrauch bei Betrieb
20 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus
9.1 Watt
Stromverbrauch im Schlafmodus
2 Watt
Umgebungsbedingungen
Geräuschpegel
44 dBA (in Betrieb)
Abmessungen und Gewicht
Breite
66.6 cm
Tiefe
48.6 cm
Höhe
41.8 cm
Gewicht
23.16 kg
Kopieren
Automatisches Duplexing
Ja
Drucken
Farbe
4 Farben
Max. Druckauflösung
Bis zu 4800 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 4800 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit
Bis zu 18 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 10 Seiten/Min. (Farbe)
Tintenstrahl-Technologie
Epson PrecisionCore
Mindestgröße der Tintentröpfchen
2,8 pl
Tintenpatronenkonfiguration
4 einzelne Tintenbehälter
Düsenkonfiguration
400 Düsen (Schwarz), 128 Düsen (pro Farbe)
Unterstützte Tintenpalette (Farben)
Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz
Max. Druckauflösung Klasse
Bis zu 4800 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 4800 x 1200 dpi (Farbe)
Automatisch beidseitig
Ja
Scannen
Optische Auflösung
1200 x 2400 dpi
Scanelement
CIS
Automatischer beidseitiger Druck
Ja
Dokumenten- und Medienhandling
Unterstützter Medientyp
Briefumschläge, Normalpapier, Fotopapier
Max. Vorlagenformat
A3 (297 x 420 mm)
Vorlagenart
Blätter
Kapazität Dokumenteinzug
35 Blatt
Standardmedienkapazität
500 Blatt
Ausgabeablagekapazität
125 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling
2 x Zufuhrfach - 250 Blatt ¦ ADF - 35 Blatt ¦ Ausgabefach - 125 Blatt
Geschwindigkeit
Drucken: bis zu 32 Seiten/Min. - s/w ¦ Drucken: bis zu 20 Seiten/Min. - Farbe ¦ Drucken: bis zu 18 Seiten/Min. - SW (ISO/IEC 24734) ¦ Drucken: bis zu 10 Seiten/Min. - Farbe (ISO/IEC 24734) ¦ Drucken: bis zu 8.7 Seiten/Min. (A4) - SW duplex (ISO/IEC 24734) ¦ Drucken: bis zu 6 Seiten/Min. (A4) - Farbe duplex (ISO/IEC 24734)
Unterstützte Mediengrößen
ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A3 (297 x 420 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, 90 x 130 mm, A3 Plus (329 x 483 mm)
Unterstützte Umschlagformate
International DL (110 x 220 mm), International C6 (114 x 162 mm), International C4 (229 x 324 mm)
Max. Mediengröße
A3
Min. Mediengewicht
64 g/m²
Max. Mediengewicht
250 g/m²
Faxgerät
Kompatibilität
Super G3
Max. Übertragungsgeschwindigkeit
33.6 Kbps
Speicherkapazität gesamt
Bis zu 550 Seiten
Fax über PC
Ja
Faxfunktionen
Funktionen
Automatische Wahlwiederholung
Error Correction Mode (ECM)
Ja
Schnellwahl
200 Rufnummer(n)
Zeitversetztes Senden
Ja
Verbindungen
Software inbegriffen
Epson Event Manager, EPSON Scan, Epson Easy Photo Print, EpsonNet Print, EpsonNet Setup
Betriebssystemunterstützung
MS Windows 7, MS Windows XP 64-bit Edition, MS Windows Server 2008 R2, Apple Mac OS X 10.6.8 oder höher, MS Windows Server 2012 x64 Edition, MS Windows Server 2012 R2, MS Windows Server 2003 (32/64-bits), MS Windows Server 2008 (32/64-Bit), Windows 10
Schnittstellen
1 x USB ¦ 1 x LAN - RJ-45 ¦ 1 x USB host - 4-polig USB Typ A
Sicherheitsprotokolle & Merkmale
Wi-Fi Direct
Umweltschutzstandards
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Arbeitsspeicher
Flash-Speicher-Typ
SD-Speicherkarte, Memory Stick Duo, SDXC-Speicherkarte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 963,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.059,36*
€ 1.260,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.042,65*
€ 1.240,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.013,16*
€ 1.205,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 963,28*
€ 1.146,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C13T664240
ab € 4,97*
Zubehör
Epson
C13T664340
ab € 6,71*
Zubehör
Epson
C13T664440
ab € 6,56*
Zubehör
Epson
C13S450075
ab € 6,32*
Zubehör
Epson
CP03RTBSCF49
ab € 91,88*
Zubehör
Epson
CP04RTBSCF49
ab € 119,17*
Zubehör
Epson
CP05RTBSCF49
ab € 141,79*
Zubehör
Epson
C13S400059
ab € 9,88*
Zubehör
Epson
C13S041061
ab € 10,65*
Zubehör
Epson
C13S042167
ab € 8,18*
Zubehör
Epson
C13S042153
ab € 8,24*
Zubehör
Epson
C13S042154
ab € 8,15*
Zubehör
Epson
C13S042155
ab € 11,60*
Zubehör
Epson
C13S041287
ab € 14,95*
Zubehör
Epson
C13S042169
ab € 11,60*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.