Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony a7 II ILCE-7M2K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6329513
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     ILCE7M2KB.CEC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spiegellose Systemkamera
Systemkamera
sony systemkamera
spiegellose systemkamera
Der Foto- und Videospezialist mit integriertem 5 Achsen Bildstabilisator für verwackelungsfreie Fotos und Videos, verbessertem Hybrid-Autofokus und griffigerem Gehäuse. Mit SEL-2870.
Sony a7 II ILCE-7M2K - Digitalkamera - spiegellos - 24.3 MPix - Vollbild 28-70mm-Objektiv - Wi-Fi, NFC - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Digitalkamera - spiegelloses System
Typ des optischen Sensors
Exmor CMOS
Digitales Zoom
4x
Digital-Video-Format
H.264, XAVC S, AVC
Wirksame Sensorenauflösung
24.300.000 Pixel
Größe des optischen Sensors
23.9 x 35.8 mm
Autofokus
TTL-Kontrast- und Phasenerkennung
Bildstabilisator
Optisch (Steady Shot)
Schnittstelle
HDMI, USB 2.0, IEEE 802.11b/g/n, NFC (Near Field Communication)
AE/AF Control
Face-priority AF, Objektverfolgungs-AF, Augenerkennungs-AF
Gesamtanzahl Pixel
24.700.000 Pixel
Sensorauflösung
24.3 Megapixel
Sensormerkmale
Staubreduzierung (Bildsensorvibration), Antistaub-Beschichtung
Sensor zur Staubreduzierung
Ja
Gesichtserkennung
Gesichtserkennung AF/AE/FE/WB, Smile Shutter
Ja
Sensoren
Digitales Nievelliermessgerät
Bildprozessor
BIONZ X
Max. Videoauflösung
1920 x 1080
Anz. Fokussierungspunkte (Zonen)
25
Bildaufnahmeformat
JPEG, RAW, RAW + JPEG
Objektiv im Lieferumfang
28-70mm-Objektiv
Druckstandard
DPOF-Unterstützung, Exif-Druckunterstützung, PictBridge-Unterstützung, PRINT-Bildzuordnung
Konnektivitätseigenschaften
Fernbedienung über Mobilgeräte
Autofokus-Funktionen
Fokus-Peaking-Funktion, Live-Ansicht manuelle Fokusprüfung
ISO (Max)
25600
HDR-Modus
Auto HDR-Modus
Surround-Sound
Dolby Digital AC-3 (2-Kanal)-Aufzeichnung
Integrierter optischer Bildstabilisator
Ja
Verschiedenes
Gehäusematerial
Magnesiumlegierung
Zubehör im Lieferumfang
Okulardeckel, Staubhaube, Gehäusenhaube, Objektivdeckel, Schulterriemen, AC Power Adapter, USB-Kabel, Blitzschuhabdeckung
Schutz
Spritzwassergeschützt, staubabweisend
Software
Software
Sony PlayMemories Home
Batterie
Details zur Lebensdauer von Batterien
Fotoaufnahmen - 340 Schüsse (LCD-Monitor ein) ¦ Fotoaufnahmen - 270 Schüsse
Batterietyp
Sony NP-FW50 Lithium-Ionen
Details
Sony NP-FW50 Lithium-Ionen-Batterie (wiederaufladbar) - 1080 mAh (inbegriffen)
Objektivsystem
Typ
Zoomobjektiv 28 - 70 mm - f/3.5-5.6 FE OSS
Fokuseinstellung
Automatisch, manuell
Zoom-Einstellung
Manuell
Filtergröße
55 mm
Merkmale
Internes Fokussystem, handbedienter Focus, ED-Glas, spritzwassergeschützt, Aspherisches Objektiv, staubdicht
Max. Sichtwinkel
75 Grad
Min. Fokussierungsabstand
30 cm
Objektivbefestigungstyp
Sony E-mount
Objektivkonstruktion
8 Gruppen / 9 Elemente
Optischer Sucher
Suchertyp
Elektronisch - OLED
Merkmale
Helligkeitssteuerung für Sucher
Sucher-Farbunterstützung
Farbe
Sucherauflösung
2.359.296 Pixel
Sucherdiagonale
1.3 cm (0.5")
Feldabdeckung des optischen Suchers
100%
Vergrößerung des optischen Suchers
0.71x
Dioptrienkorrekturbereich des optischen Suchers
-4 bis +3
Kamerablitz
Funktionen
AF-Hilfslicht
Zusätzliche Funktionen
Zusätzliche Funktionen
Eingebauter Lautsprecher, RGB-Primärfarbfilter, Stromsparfunktion (Auto-Power-Save), Schärfeneinstellung, Erkennung der Kameraausrichtung, Histogramm-Display, AE-Schloss, AF-Sperre, Sättigungseinstellung, Sweep Panorama-Technologie, Rote-Augen-Korrektur (In-Camera Red-Eye Fix), Schattenpunktanzeige, Highlight Point Display, Dynamische Bereichsoptimierung, Gesichtserkennung, Laden über USB, integrierte Hilfefunktion, 24p Cinema Mode, Chromatic Aberration Compensation (CAC), Anti-Bewegungsunschärfe-Modus, x.v.Color-Technologie, Shade Correction, Intelligent AUTO (iAUTO), Lens Distortion Compensation (LDC), Superior Auto-Modus, Geräuschreduktion über lange Belastungen, Rauschunterdrückung mit hoher ISO-Geschwindigkeit, PlayMemories Camera Apps-Unterstützung, BRAVIA Sync-Funktion, PhotoTV HD, Diffraktionskorrektur, S-Log2 Gamma-Einstellungen
Kontinuierliche Aufnahmegeschwindigkeit
2,5 Bilder pro Sekunde, 5 Bilder pro Sekunde
Flash Terminal
Hot Shoe
Selbstauslöser Verzögerung
10 Sek., 2sec
Abmessungen und Gewicht
Breite
12.69 cm
Tiefe
5.97 cm
Höhe
9.57 cm
Gewicht
556 g
Verbindungen
Anschlusstyp
USB 2.0 ¦ HDMI-Ausgang (19-polig Micro-HDMI Typ D) ¦ Mikrofon (Mini-Phone Stereo 3,5 mm) ¦ Kopfhörer (Mini-Phone Stereo 3,5 mm)
Belichtung und Weißabgleich
Belichtungsbereich
EV -1-20 (ISO 100)
Filmempfindlichkeit
ISO 50, ISO-Automatik (100-6.400), ISO 100-25600
Max. Verschlussgeschwindigkeit
1/8000 Sek
Min. Verschlussgeschwindigkeit
30 Sek
Belichtungsmessung
Multi-Segment, Center-Weighted, Spot
Belichtungsfunktionen
Programm, Birne, automatisch, manuell, Aperturpriorität, Verschlußpriorität
Belichtungsmessungszonen
1200
Weißabgleich
Spezialeinstellung, automatisch, Voreinstellungen
Spezialeffekte
Schwarzweiß, Sepia, Farbe, Neutral, Vivid, Sonnenuntergang, Soft Focus, Illustration, einfarbig, Querformat, Porträt, Wasserfarbe, Miniature, klar, Deep, Licht, Herbstblätter, Retro, partielle Farbe, Spielzeugkamera, Hoher Kontrast, Pop Color, HDR Painting, Vollton monochrom, Soft High-Key, Nachtszenerie
Belichtungsausgleich
±5 EV-Bereich, in 1/2 oder 1/3 EV-Schritten
Aufnahmeprogramme
Querformat, Hochformat, Macro, Nachtporträt, Nächtliche Szene, Sportmodus, Sonnenuntergang, Dämmerungs-Freihandmodus, Anti-Bewegungsunschärfe-Funktion
Voreinstellungen für Weißabgleich
Glühlicht, bewölkt, Flash, Tageslicht, Farbton, Fluoreszierend (kalt-weiß), Fluoreszierend (Tageslicht), Fluoreszierend (warm-weiß), Underwater, 2500K - 9900K, Fluoreszierend (Tageslicht Weiß)
Autom. Belichtungsreihe
3 oder 5 Stufen
X-sync
1/250 sec
Bracketing-Funktion für Weißabgleich
Ja
Mikrofon
Betriebsart des Mikrofons
Stereo
Bildschirm
Typ
7.5 cm (3") LCD-Display
Anzeigefunktionen
Kontrasteinstellung, Helligkeitseinstellung anzeigen
Display-Formfaktor
Faltbar
Display-Format
1.228.800 Pixel
Arbeitsspeicher / Speicherkapazität
Bildspeicherung
6000 x 4000 ¦ 6000 x 3376 ¦ 3936 x 2624 ¦ 3936 x 2216 ¦ 3008 x 2000 ¦ 3008 x 1688 ¦ 1968 x 1312 ¦ 1968 x 1112
Videoaufnahme
AVCHD - 1920 x 1080 - 60 Bilder pro Sek. - 28Mbps ¦ AVCHD - 1920 x 1080 - 60 Bilder pro Sek. - 24Mbps ¦ AVCHD - 1920 x 1080 - 60 Bilder pro Sek. - 17Mbps ¦ AVCHD - 1920 x 1080 - 24 Bilder pro Sek. - 24Mbps ¦ AVCHD - 1920 x 1080 - 24 Bilder pro Sek. - 17Mbps ¦ H.264 - 1440 x 1080 - 30 Bilder pro Sek. - 12Mbps ¦ H.264 - 640 x 480 - 30 Bilder pro Sek. - 3Mbps
Unterstützte Speicherkarten
SD Speicherkarte, Memory Stick PRO Duo, SDXC Speicherkarte, SDHC-Speicherkarte, Memory Stick PRO-HG Duo, SDHC UHS-I-Speicherkarte, SDXC UHS-I-Speicherkarte, Memory Stick XC-HG Duo
Speicherkartensteckplatz
Memorystick Pro Duo-Karte, SD card
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 799,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 883,66*
€ 1.051,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 857,01*
€ 1.019,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 836,81*
€ 995,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 799,59*
€ 951,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sony
LCSAMB.SYH
ab € 49,66*
Zubehör
Sony
SEL1018
ab € 721,39*
Zubehör
Sony
SEL16F28.AE
ab € 209,88*
Zubehör
Sony
SEL18200LE
ab € 631,01*
Zubehör
Sony
SEL2870
ab € 442,38*
Zubehör
Sony
SEL35F18
ab € 378,99*
Zubehör
Sony
SEL70200G
ab € 873,65*
Zubehör
Sony
SELP1650
ab € 294,56*
Zubehör
Sony
SELP18200
ab € 988,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.