Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony SEL2870


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sony SEL2870
Sony SEL2870
Sony SEL2870
Sony SEL2870
Artikel-Nr.:
     CIDE8-20626786
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     SEL2870
EAN/GTIN:
     4905524956948
Suchbegriffe:
Camcorder Objektiv
Normalbrennweite-Objektiv
Normalobjektiv
Kameraobjektiv
Vielseitiger 35-mm-Kleinbild-Zoomsensor für E-Mount-Kameras

35-mm-Kleinbild: Dieses 35-mm Zoomobjektiv mit mittlerer Brennweite liefert in Verbindung mit allen E-Mount-Kameras von Sony einen hohen Kontrast und eine hervorragende Auflösung bis zum Bildrand..
Erleben Sie es selbst: Die AA-Objektivtechnologie ermöglicht ein höheres Maß an Mobilität, ohne die Bildqualität zu beeinträchtigen. Das Objektiv kombiniert drei asphärische Elemente und eine ED (Extra-low Dispersion)-Glaslinse für hochpräzise Aufnahmen mit atemberaubenden Details – ohne das sperrige Design eines herkömmlichen DSLR-Objektivs..
ED (Extra-low Dispersion)-Glaslinse: Bei größeren Brennweiten treten bei Objektiven mit herkömmlichem optischem Glas oft Abbildungsfehler auf. Die ED (Extra-low Dispersion)-Glastechnologie wurde entwickelt, um diese Fehler zu beheben. Das Ergebnis sind ein herausragender Kontrast und eine außergewöhnliche Farbqualität über die gesamte Brennweite – auch bei großer Blendenöffnung..
Optische SteadyShot-Bildstabilisierung: Die optische SteadyShot-Technologie sorgt auch dann für stabile Bilder, wenn Ihre Hände nicht ganz ruhig sind. Durch den Ausgleich geringer Handbewegungen, die zu Verwacklungen und Verzerrungen führen können, sorgt der optische SteadyShot auch bei starken Vergrößerungen für brillante Fotoergebnisse..
Zirkulare Blende mit 7 Lamellen: Die zirkuläre Blende mit 7 Lamellen bildet einen nahezu perfekten Kreis in allen Blendenöffnungsstufen. Dadurch lässt sich in Ihren Bildern eine elegantere, natürlichere Unschärfe erreichen, einschließlich künstlerischer Unschärfe- oder Bokeh-Effekte, sowie eine kontrolliertere Tiefenschärfe..
Weitere Informationen:
Leistungen
Kameramarkenkompatibilität
Sony
Maximaler Zoomfaktor
0.19 x
Design
Produktfarbe
Schwarz
Objektiv
Objektivtyp
Standardobjektiv
Minimale Blendenzahl
3,5
Naheinstellgrenze
0.3 m
Maximale Blendenzahl
5,6
Brennweitenbereich
28 - 70 mm
Anzahl Blendenlamellen
7
Bildstabilisator
Ja
Gewicht und Abmessungen
Filtergröße
55 mm
Gewicht
295 g
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
90021100
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 444,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 504,63*
€ 600,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 493,98*
€ 587,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 483,05*
€ 574,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 471,40*
€ 560,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 444,31*
€ 528,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sony
ALCF55S.SYH
ab € 5,47*
Zubehör
Sony
ALCR1EM
ab € 4,64*
Zubehör
Sony
VF55MPAM
ab € 48,41*
Zubehör
Sony
ILCE7M2KB.CEC
ab € 796,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.