Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony SEL35F18


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sony SEL35F18
Sony SEL35F18
Sony SEL35F18
Artikel-Nr.:
     CIDE8-15573072
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     SEL35F18
EAN/GTIN:
     4905524894912
Suchbegriffe:
Camcorder Objektiv
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Kompakte und vielseitige große Blende, Objektiv mit fester Brennweite - Vielseitiges Objektiv der Premiumklasse mit einer großen Blendenöffnung von F1.8. - Leicht und kompakt – hervorragend geeignet als Ersatzobjektiv. - Das neue optische Design sorgt für gestochen scharfe Bilder. - Ein vielseitig einsetzbares Objektiv - Die Brennweite von 52.5mm (Entsprechung beim 35-mm-Format) und die Blende von F1.8 eignen sich hervorragend für Schnappschüsse, Porträts, Nachtaufnahmen und vieles mehr. - Kompakt und handlich - Es ist leicht und nur 45mm lang und eignet sich daher hervorragend als Ersatzobjektiv für unterwegs. - Brillante, klare Bilder - Das neue optische Design reduziert die sphärische Abweichung und verbessert den Kontrast sogar in den Randbereichen, damit Sie klare, detailreiche Bilder erzielen. - Integrierte Bildstabilisierung - Die optische SteadyShot-Bildstabilisierung und eine Blendenöffnung von F1.8 optimieren handgeführte Aufnahmen in der Dämmerung und in schwach beleuchteten Räumen. - Fließender, geräuscharmer Betrieb - Sowohl Fokus- als auch Blendenmotor sind geräuscharm, fließend und dezent – optimal für Videoaufnahmen. - Verfeinern Sie Ihren Fokus - Wenn der AF (Autofokus) nicht scharfstellen kann oder auf das falsche Motiv fokussiert, können Sie dank DMF (Direct Manual Focus) eingreifen und die volle Kontrolle übernehmen. - Gestochen scharfe Aufnahmen dank ED-Glas - ED-Glas (Extra-low Dispersion) und zwei asphärische Objektivelemente minimieren Verzerrungen und verbessern die Bildqualität. - Entdecken Sie wunderschöne Unschärfe-Effekte - Die zirkulare Blende ist ein Markenzeichen der E-Objektive und ermöglicht wunderschöne Unschärfe-Effekte in Vorder- und Hintergrund. - Langlebiges, benutzerfreundliches Design - Das Objektiv hat eine Aluminiumlegierung, die sich gut anfühlt, und kombiniert herausragende Qualität mit benutzerfreundlicher Handhabung.
Weitere Informationen:
Leistungen
Kameramarkenkompatibilität
Sony
Autofokus
Ja
Manueller Fokus
Ja
Maximaler Zoomfaktor
0.15 x
Kompatibilität
NEX-C3A, NEX-F3K, NEX-3D, NEX-C3D, NEX-5, NEX-5RK, NEX-5ND, NEX-5A, NEX-5K, NEX-F3D, NEX-3A, NEX-3K, NEX-C3K, NEX-5N, NEX-5NK, NEX-5D, NEX-6, NEX-6Y, NEX-6L, NEX-7, NEX-7K
Streulichtblende
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Objektiv
Komponente für
SLR
Objektivaufbau (Elemente/Gruppen)
8/6
Minimale Blendenzahl
1,8
Maximale Blendenzahl
22
Objektivanschluss
Sony E
Fokuseinstellung
Auto/Manuell
Feste Brennweite
35 mm
Betrachtungswinkel des Objektivs, diagonal
44 °
Anzahl Blendenlamellen
7
Bildstabilisator
Ja
Maximum Brennweite (äquivalent 35 mm Kleinbild)
35 mm
Bildsensor Format
APS-C
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
63 mm
Filtergröße
49 mm
Länge (mm)
45 mm
Gewicht
154 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 378,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 434,76*
€ 517,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 429,71*
€ 511,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 412,54*
€ 490,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 402,53*
€ 479,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 378,42*
€ 450,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sony
ALCF49S.SYH
ab € 5,47*
Zubehör
Sony
ALCR1EM
ab € 4,65*
Zubehör
Sony
VF49MPAM
ab € 60,37*
Zubehör
Sony
ILCE7M2/B
ab € 1.224,53*
Zubehör
Sony
ILCE7M2KB.CEC
ab € 796,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.