Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony SELP18200 Kameraobjektiv


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sony SELP18200 Kameraobjektiv
Sony SELP18200 Kameraobjektiv
Sony SELP18200 Kameraobjektiv
Sony SELP18200 Kameraobjektiv
Sony SELP18200 Kameraobjektiv
Sony SELP18200 Kameraobjektiv
Sony SELP18200 Kameraobjektiv
Sony SELP18200 Kameraobjektiv
Artikel-Nr.:
     CIDE8-17654596
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     SELP18200
EAN/GTIN:
     4905524918977
Suchbegriffe:
Camcorder Objektiv
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Weicher Teleobjektiv-Zoom für Videoaufnahmen


Langsame Zoomeffekte für Videoaufnahmen: Werten Sie Ihre Videos und Dokumentationen mit kontrollierten, unverwackelten Nahaufnahmen von einem weichen, leistungsstarken Zoom noch weiter auf..

Nahaufnahmen aus der Ferne: Mit einem 18–200-mm-Tele-Zoomobjektiv mit 11x Vergrößerung werden selbst kleinste Details scharf und deutlich abgebildet..

Zwei Möglichkeiten zum Zoomen: Zoomen Sie entweder direkt über die integrierten Bedienelemente an der Kamera, oder verwenden Sie den Hebel am Objektiv..

Mit dem fließenden Autofokus fangen Sie auch schnelle Bewegungen mühelos ein.: Stellen Sie den Fokus für Ihre Aufnahmen mit schneller und ruhiger Präzision für wackelfreie Details in jeder Szene fest..

Kein Verwackeln mit optischem SteadyShot: Aufnahmen so einfach wie noch nie – fantastische Full HD-Bilder, auch wenn es etwas holpriger wird..

Volle Kontrolle über Unschärfe-Effekte: Passen Sie die zirkulare Blende für eine weichere, natürliche Unschärfe an, und heben Sie Motive im Vordergrund scharf von einem verschwommenen Hintergrund ab..

Robustes Leichtgewicht: Das edle Aluminiumobjektiv lässt sich von Stößen und Erschütterungen nichts anhaben..

Weitere Informationen:
Leistungen
Maximaler Zoomfaktor
0.35 x
Kompatibilität
NEX-VG900E<br />NEX-VG30EH<br />NEX-VG20EH
Design
Produktfarbe
Schwarz
Objektiv
Komponente für
MILC/SLR
Objektivaufbau (Elemente/Gruppen)
17/12
Objektivtyp
Teleobjektiv
Minimale Blendenzahl
40
Naheinstellgrenze
0.3 m
Maximale Blendenzahl
3,5
Bildstabilisator
Ja
Objektivanschluss
Sony E
Brennweitenbereich
18 - 200 mm
Anzahl Blendenlamellen
7
Brennweite (äquivalent 35 mm Kleinbild)
27 - 300 mm
Bildsensor Format
APS-C
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
93.2 mm
Filtergröße
67 mm
Länge (mm)
99 mm
Gewicht
649 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 989,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.085,36*
€ 1.291,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.081,27*
€ 1.286,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.046,12*
€ 1.244,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.023,12*
€ 1.217,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 989,65*
€ 1.177,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sony
ALCR1EM
ab € 4,66*
Zubehör
Sony
VF67MPAM
ab € 60,34*
Zubehör
Sony
ILCE7M2KB.CEC
ab € 794,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.