Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony SEL16F28


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sony SEL16F28
Sony SEL16F28
Sony SEL16F28
Artikel-Nr.:
     CIDE8-5109030
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     SEL16F28.AE
EAN/GTIN:
     4905524636635
Suchbegriffe:
Fischaugenobjektiv
Fish-Eye-Objektiv
Fisheye Objektiv
Fisheye lens
Leichtes, unauffälliges Objektiv, ideal für den täglichen Gebrauch bei geringem Gewicht


Flaches, kompaktes Weitwinkelobjektiv für den täglichen Gebrauch.

Elegantes, leichtes Design mit hochwertiger Zylinder-Aluminiumlegierung.

Ideal für den täglichen Gebrauch mit geringem Gewicht und weniger Volumen beim Transport der Kamera in einer Jacken- oder Handtasche.

Kompatibel mit optionalem, extra breitem Konverter VCL-ECU1 und Fischaugen-Konverter VCL-ECF1.

Leistungsstarke Optik mit asphärischer Oberfläche für hervorragenden Kontrast und ausgezeichnete Schärfe.

Eleganter, leiser High-Speed-Autofokus und Blendeneinstellung: ideal für Standbilder und Filmaufnahmen in HD-Qualität.

Zirkulare Blende mit 7 Lamellen für wunderschöne Unschärfe-Effekte.

Direct Manual Focus mit nicht drehendem Fokusring bei AF: ideal für präzise, komfortable manuelle Fokuseinstellungen.

Weitere Informationen:
Leistungen
Maximaler Zoomfaktor
0.073 x
Objektiv
Komponente für
SLR
Objektivaufbau (Elemente/Gruppen)
5/5
Objektivtyp
Weitwinkelobjektiv
Minimale Blendenzahl
22
Naheinstellgrenze
0.24 m
Blendenbereich (F-F)
2,8 - 22
Fokuseinstellung
Auto/Manuell
Betrachtungswinkel des Objektivs, diagonal
83 °
Gewindedurchmesser
22 mm
Anzahl Blendenlamellen
7
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
62 mm
Filtergröße
49 mm
Länge (mm)
22.5 mm
Gewicht
70 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 211,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,57*
€ 294,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,94*
€ 290,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,00*
€ 279,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,86*
€ 275,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,51*
€ 251,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sony
ALCF49S.SYH
ab € 5,47*
Zubehör
Sony
ALCR1EM
ab € 4,65*
Zubehör
Sony
VCLECF2.SYH
ab € 1.409,25*
Zubehör
Sony
VCLECU2.SYH
ab € 127,12*
Zubehör
Sony
VF49MPAM
ab € 60,14*
Zubehör
Sony
ILCE7M2/B
ab € 1.224,53*
Zubehör
Sony
ILCE7M2KB.CEC
ab € 797,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.