Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony SEL18200LE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sony SEL18200LE
Sony SEL18200LE
Sony SEL18200LE
Sony SEL18200LE
Sony SEL18200LE
Artikel-Nr.:
     CIDE8-14543261
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     SEL18200LE
EAN/GTIN:
     4905524887969
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
Leichtes, kompaktes Teleobjektiv mit 11fachem Zoombereich und optischem SteadyShot

Leichtes, kompaktes, vielseitiges Teleobjektiv mit leistungsstarkem 11fach-Zoom von Weitwinkel bis Telezoom.
Ideal für Reise-, Porträt-, Natur- und allgemeine Fotografie.
Eleganter, leiser High-Speed-Autofokus mit linearem Motor: ideal für Standbilder und Filmaufnahmen in HD-Qualität.
Objektiv mit optischer SteadyShot-Bildstabilisierung für klare und wackelfreie handgeführte Aufnahmen.
Qualitätsobjektive mit 4 asphärischen Objektivelementen und 2 ED-Glaselementen für hervorragenden Kontrast und Schärfe mit geringer Verzerrung.
Makroaufnahmefunktion: Auf Motive scharfstellen, die bis zu 0,5 m entfernt sind..
Zirkulare Blende mit 7 Lamellen für wunderschöne Unschärfe-Effekte.
Mit DMF (Direct Manual Focus) kann der Benutzer die Fokus-Autokorrektur präzise steuern – für eine feine kreative Kontrolle über schöne Bilder.
Weitere Informationen:
Leistungen
Kameramarkenkompatibilität
Sony
Kompatibilität
NEX-5N, NEX-VG20H, NEX-VG900, NEX-7, NEX-VG20, NEX-6, NEX-5R, α NEX-F3
Streulichtblende
Ja
Sonstige Funktionen
Vergrößerung
0.27 x
Design
Produktfarbe
Schwarz
Objektiv
Komponente für
MILC
Objektivaufbau (Elemente/Gruppen)
17/13
Objektivtyp
Teleobjektiv
Minimale Blendenzahl
6,3
Naheinstellgrenze
0.5 m
Maximale Blendenzahl
40
Objektivanschluss
Sony E
Blendenbereich (F-F)
3,5 - 5,6
Betrachtungswinkel des Objektivs, diagonal
76 - 8 °
Brennweitenbereich
18 - 200 mm
Anzahl Blendenlamellen
7
Brennweite (äquivalent 35 mm Kleinbild)
27 - 300 mm
Anzahl der aspärischen Linsen
4
Minimum Brennweite (äquivalent 35 mm Kleinbild)
27 mm
Maximum Brennweite (äquivalent 35 mm Kleinbild)
300 mm
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
68 mm
Filtergröße
62 mm
Länge (mm)
97.1 mm
Gewicht
460 g
Lieferumfang
Tasche enthalten
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 632,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 709,85*
€ 844,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 701,55*
€ 834,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 682,56*
€ 812,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 656,47*
€ 781,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 632,76*
€ 752,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sony
ALCF62S.SYH
ab € 7,05*
Zubehör
Sony
ALCR1EM
ab € 4,66*
Zubehör
Sony
VF62MPAM
ab € 54,30*
Zubehör
Sony
ILCE7M2KB.CEC
ab € 794,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.