Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony LCS-AMB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sony LCS-AMB
Sony LCS-AMB
Sony LCS-AMB
Sony LCS-AMB
Artikel-Nr.:
     CIDE0-9466299
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     LCSAMB.SYH
EAN/GTIN:
     4905524771862
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
Gepolsterte Tasche zum Schutz der Kamera mit angebrachtem Standard-Zoomobjektiv
- Zum Schutz der DSLR-Kamera und des Objektivs
- Tragbar am Gürtel, über der Schulter oder in der Hand
- Praktische Fächer für Ersatzbatterien und Medien
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
330 g
Innenmaße (B x T x H)
190 x 160 x 220 mm
Merkmale
Etui-Typ
Schultertasche
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyester
Markenkompatibilität
Sony
Kompatibilität
DSLR-A380, DSLR-A330, DSLR-A230, DSLR-A350, DSLR-A100, DSLR-A380L, DSLR-A330L, DSLR-A230L, DSLR-A390L, DSLR-A290L, DSLR-A350K, DSLR-A200K, DSLR-A100H, DSLR-A100K, DSLR-A380Y, DSLR-A330Y, DSLR-A230Y, DSLR-A390Y, DSLR-A290Y, DSLR-A350X, DSLR-A100W, SLT-A35 DSLR-A550, DSLR-A500, DSLR-A580, DSLR-A700 SLT-A35K, DSLR-A550L, DSLR-A500L, DSLR-A580L, DSLR-A700K, DSLR-A700P, SLT-A35Y, DSLR-A550Y, DSLR-A500Y, DSLR-A580Y, DSLR-A700Z DSLR-A900, DSLR-A850, DSLR-A850Q
Armband
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,35*
€ 78,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,56*
€ 76,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,63*
€ 73,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,64*
€ 68,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,66*
€ 66,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,81*
€ 59,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sony
ILCE7M2/B
ab € 1.224,53*
Zubehör
Sony
ILCE7M2KB.CEC
ab € 797,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.