Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony SEL70200G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sony SEL70200G
Sony SEL70200G
Sony SEL70200G
Sony SEL70200G
Sony SEL70200G
Sony SEL70200G
Artikel-Nr.:
     CIDE8-20708682
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     SEL70200G
EAN/GTIN:
     4905524951363
Suchbegriffe:
Camcorder Objektiv
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Leistungsstarker, präziser Zoom für E-Mount-Kameras

Nanobeschichtung: Diese Objektivbeschichtung sorgt für eine akkurate Lichtübertragung und verringert unerwünschte Reflexionen, die zu Blend- und Geistereffekten führen. So entstehen Aufnahmen mit mehr Schärfe, Kontrast und einer insgesamt besseren Bildqualität..
Optische SteadyShot-Bildstabilisierung: Die optische SteadyShot-Technologie sorgt auch dann für stabile Bilder, wenn Ihre Hände nicht ganz ruhig sind. Durch den Ausgleich geringer Handbewegungen, die zu Verwacklungen und Verzerrungen führen können, sorgt der optische SteadyShot auch bei starken Vergrößerungen für brillante Fotoergebnisse..
Zirkuläre Blende mit 9 Lamellen: Die zirkuläre Blende mit 9 Lamellen bildet einen nahezu perfekten Kreis in allen Blendenöffnungsstufen. Dadurch lässt sich in Ihren Bildern eine elegantere, natürlichere Unschärfe erreichen, einschließlich künstlerischer Unschärfe- oder Bokeh-Effekte, sowie eine kontrolliertere Tiefenschärfe..
Konstante maximale F4 Blendenöffnung: Durch die konstante F4-Blendenöffnung über die gesamte Brennweite von 70 bis 200 mm können Sie stets gestochen scharfe, kontrollierte Bilder aufnehmen. Bei voll ausgefahrenem Zoom lassen sich die ISO-Einstellung verringern und die Verschlusszeit erhöhen, damit Sie die gesamte Action ohne störendes Bildrauschen einfangen können..
Super Sonicwave Motor (SSM): Das SSM System verringert beim Fokussieren den Abstand des Objektivs zur Kamera. Dabei wird die Fokussierzeit verkürzt, um einen fließenden und schnellen Autofokus im gesamten Telebereich zu gewährleisten..
Weitere Informationen:
Leistungen
Maximaler Zoomfaktor
0.13 x
Design
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Objektiv
Komponente für
SLR
Objektivaufbau (Elemente/Gruppen)
15/21
Objektivtyp
Teleobjektiv
Minimale Blendenzahl
4
Maximale Blendenzahl
22
Objektivanschluss
Sony A
Betrachtungswinkel des Objektivs, diagonal
22 - 8 °
Brennweitenbereich
70 - 200 mm
Anzahl Blendenlamellen
9
Bildstabilisator
Ja
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
80 mm
Filtergröße
72 mm
Länge (mm)
175 mm
Gewicht
840 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 870,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 964,05*
€ 1.147,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 963,34*
€ 1.146,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 932,58*
€ 1.109,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 911,77*
€ 1.085,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 870,74*
€ 1.036,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sony
ALCF72S.SYH
ab € 7,97*
Zubehör
Sony
ALCR1EM
ab € 4,64*
Zubehör
Sony
ILCE7M2KB.CEC
ab € 796,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.