Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duracell StayCharged DX2400


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     721-01715255
Hersteller:
     Duracell
Herst.-Nr.:
     203815
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AAA Akku
AAA Akkus
AAA Micro Akku
Akku AAA
Duracell StayCharged-Batterien kommen vorgeladen aus der Packung. Und Sie können jede Batterie nicht nur hundertfach verwenden, sondern sie bleibt auch länger geladen.
Duracell StayCharged DX2400 - Batterie 2 x AAA - NiMH - (wiederaufladbar) - 800 mAh
Weitere Informationen:
Allgemein
Höhe
4.45 cm
Produkttyp
Batterie - (wiederaufladbar)
Durchmesser
1.05 cm
Batterie
Typ
Typ AAA
Technologie
NiMH
Kapazität
800 mAh
Bereitgestellte Spannung
1.2 V
Mitgelieferte Anzahl
2
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 721
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,31*
€ 5,81*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 4,30*
€ 5,83*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 4,32*
€ 5,92*
3 Tage
139
1
pro Stück
€ 8,00*
ab € 4,39*
€ 5,93*
3 Tage
10
1
pro Stück
€ 6,00*
ab € 4,36*
€ 5,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duracell
00192925
ab € 2,99*
Ähnlich
Duracell
00192929
ab € 5,67*
Ähnlich
Duracell
00192926
ab € 2,99*
Ähnlich
Duracell
00192930
ab € 5,88*
Ähnlich
Duracell
00192915
ab € 1,87*
Ähnlich
Duracell
00216911
ab € 8,73*
Ähnlich
Duracell
00221194
ab € 12,40*
Ähnlich
Duracell
00192913
ab € 0,63*
Ähnlich
Duracell
00192919
ab € 3,44*
Ähnlich
Duracell
00216912
ab € 8,71*
Ähnlich
Duracell
00221195
ab € 13,93*
Ähnlich
Duracell
00192914
ab € 0,475*
Ähnlich
Duracell
00192920
ab € 3,43*
Ähnlich
Duracell
00192917
ab € 1,08*
Ähnlich
Duracell
00192918
ab € 1,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.