Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duracell StayCharged Batterie 4 x AAA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     721-01710138
Hersteller:
     Duracell
Herst.-Nr.:
     DUR203822
EAN/GTIN:
     5000394203822
Suchbegriffe:
AAA Akku
AAA Akkus
AAA Micro Akku
Akku AAA
Der StayCharged vorgeladene NiMH-Akku von Duracell wiest auch nach einem Jahr noch gut 75% der ursprünglichen Kapazität auf. Der StayCharged ist sofort einsetzbar und benötigt keinen Ladevorgang. Er ist besonders kraftvoll und lang anhaltend in digitalen Geräten und Geräten mit hohem Energiebedarf.
Duracell StayCharged - Batterie 4 x AAA - NiMH - (wiederaufladbar) - 800 mAh
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Batterie - (wiederaufladbar)
Batterie
Typ
Typ AAA
Technologie
NiMH
Kapazität
800 mAh
Bereitgestellte Spannung
1.2 V
Mitgelieferte Anzahl
4
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 721
128
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 7,66*
€ 10,04*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 7,68*
€ 10,07*
3 Tage
22
1
pro Stück
€ 8,00*
ab € 7,82*
€ 10,23*
3 Tage
22
1
pro Stück
€ 6,00*
ab € 7,83*
€ 10,23*
2 Tage
26
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 8,26*
€ 10,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duracell
00192925
ab € 2,77*
Ähnlich
Duracell
00192929
ab € 5,54*
Ähnlich
Duracell
00192926
ab € 2,78*
Ähnlich
Duracell
00192930
ab € 5,29*
Ähnlich
Duracell
00192915
ab € 1,87*
Ähnlich
Duracell
00216911
ab € 8,71*
Ähnlich
Duracell
00221194
ab € 12,37*
Ähnlich
Duracell
00192913
ab € 0,64*
Ähnlich
Duracell
00192919
ab € 3,44*
Ähnlich
Duracell
00216912
ab € 8,73*
Ähnlich
Duracell
00221195
ab € 14,33*
Ähnlich
Duracell
00192914
ab € 0,475*
Ähnlich
Duracell
00192920
ab € 3,42*
Ähnlich
Duracell
00192917
ab € 1,08*
Ähnlich
Duracell
00192918
ab € 1,28*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.