Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Club 3D SenseVision CSV-1370


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-7448123
Hersteller:
     Club 3D
Herst.-Nr.:
     CSV-1370
EAN/GTIN:
     8719214470999
Suchbegriffe:
HDMI Splitter
HDMI Switch
HDMI Umschaltbox
Monitor Splitter
Der SenseVision HDMI UHD SwitchBox 4 Port ist ein leistungsstarker und kleiner HDMI UHD Switcher mit vier Eingängen und einem Ausgang. Es hat ein mattschwarzes Metallgehäuse, das es sehr stark und robust macht. Ein idealer Assistent sowohl zu Hause als auch am Arbeitsplatz. Diese HDMI UHD SwitchBox leitet hochauflösendes Video mit Auflösungen von bis zu 4K @ 60 Hz und digitales Audio von jedem der 4 Quell eingängen an den angeschlossenen 4K UHD Fernseher, Monitor oder Projektor weiter.
Club 3D SenseVision CSV-1370 - Video/Audio-Schalter - 4 x HDMI
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
HDCP-kompatibel, 3D-Unterstützung, 4K-Auflösung, DTS-Support, Dolby Digital-Unterstützung
Gerätetyp
Video/Audio-Schalter - 4 Anschlüsse
Max Auflösung
4096 x 2160 @ 60 Hz
Untertyp
HDMI
Ports
4 x HDMI
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
FCC, RoHS, CEC, EMI
Zubehör im Lieferumfang
Fernbedienung
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Maße und Gewicht
Breite
12.2 cm
Tiefe
5 cm
Höhe
2 cm
Gewicht
150 g
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
4 x HDMI-Eingang Type A ¦ 1 x HDMI-Ausgang Type A
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,10*
€ 51,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,83*
€ 50,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,04*
€ 48,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,68*
€ 43,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,75*
€ 42,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,47*
€ 38,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Club 3D
CAC-1210
ab € 7,51*
Zubehör
Club 3D
CAC-1211
ab € 8,58*
Zubehör
Club 3D
CAC-2313
ab € 32,88*
Zubehör
Club 3D
CAC-2312
ab € 18,12*
Zubehör
Club 3D
CAC-2314
ab € 42,71*
Zubehör
Club 3D
CAC-1310
ab € 9,13*
Zubehör
Club 3D
CAC-1390
ab € 129,08*
Zubehör
Club 3D
CAC-1391
ab € 156,02*
Zubehör
Club 3D
CAC-1320
ab € 9,61*
Zubehör
Club 3D
CAC-1321
ab € 10,65*
Zubehör
Club 3D
CAC-1311
ab € 7,95*
Zubehör
Club 3D
CAC-1371
ab € 14,39*
Zubehör
Club 3D
CAC-1372
ab € 16,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.