Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN VanCryst VB802


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1003-6617069
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     VB802-AT-G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDMI Extender
aten hdmi extender
hdmi extender
Der HDMI Over Kat. 5-Repeater VB802 ist eine HDMI-Signalverlängerung, die zu den HDMI Over Kat. 5-Splittern bzw. Verlängerungen von ATEN kompatibel ist. Der VB802 vergrößert den Übertragungsweg auf bis zu 60 m über herkömmliche Kat. 5e-Kabel.
ATEN VanCryst VB802 - Erweiterung für Video/Audio - bis zu 60 m
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Extern
Gerätetyp
Erweiterung für Video/Audio
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Firmware aktualisierbar, HDCP-kompatibel, Metallgehäuse
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Statusanzeiger
Stromversorgung, Link/Aktivität
Maximaler Übertragungsbereich
60 m
Max Auflösung
1080p
Verschiedenes
Rackmontagesatz
Mitgeliefert
Kennzeichnung
RoHS
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Leistungsaufnahme im Betrieb
5.3 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 80% (nicht kondensierend)
Abmessungen und Gewicht
Breite
9.04 cm
Tiefe
12.3 cm
Höhe
2.26 cm
Gewicht
250 g
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x HDMI (Ausgang)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 153,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,17*
€ 227,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,22*
€ 221,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,50*
€ 211,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,48*
€ 200,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,10*
€ 182,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
2L-7DA3H
ab € 2,68*
Zubehör
Aten
2L-7DA6H
ab € 2,68*
Zubehör
Aten
VS1804T-AT-G
ab € 218,88*
Zubehör
Aten
VS1808T-AT-G
ab € 276,94*
Zubehör
Aten
2L-7D10H
ab € 24,53*
Zubehör
Aten
2L-7D20H
ab € 60,54*
Zubehör
Aten
2L-7D05H
ab € 10,47*
Zubehör
Aten
2L-7D01H
ab € 3,23*
Zubehör
Aten
2L-7D02H-1
ab € 4,56*
Zubehör
Aten
2L-7D03H
ab € 6,68*
Zubehör
Aten
2L-7D05H-1
ab € 15,07*
Zubehör
Aten
VE800AR-AT-E
ab € 26,93*
Zubehör
Aten
VE-RMK1U
ab € 60,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.