Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN CE 600 Local and Remote Units


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-3831840
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     CE600-AT-G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DVI Extender
DVI Verlängerung
KVM Extender
dvi extender aten
ATEN CE 600 Local and Remote Units - KVM-/Audio-/serieller Extender - USB - bis zu 60 m
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Extern
Gerätetyp
KVM-/Audio-/serieller Extender
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Firmware aktualisierbar, 15 KV Electrostatic Discharge Protection
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Statusanzeiger
Fernbedienung, Status, Link/Aktivität
Maximaler Übertragungsbereich
60 m
Max Auflösung
1920 x 1200 @ 60 Hz
Tastatur-/Mausschnittstelle
USB
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x Tastatur- / Maus- / Video- / Audio-Kabel - 1.8 m
Rackmontagesatz
Mitgeliefert
Kennzeichnung
RoHS, WEEE
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Installierte Anzahl
2
Max. unterstützte Anzahl
2
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 80% (nicht kondensierend)
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB-Tastatur ¦ 1 x DVI-D ¦ 1 x USB-Maus ¦ 1 x Audio - mini jack ¦ 1 x Mikrofon (Eingang) - mini jack ¦ 1 x RS-232 - DB-9
Weitere Suchbegriffe: dvi extender, dvi verlängerung 60m
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 260,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 289,89*
€ 344,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 288,65*
€ 343,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 281,64*
€ 335,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 277,66*
€ 330,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 260,20*
€ 309,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.2801
ab € 2,82*
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
ab € 3,97*
Zubehör
ROLINE
21.15.2803
ab € 4,64*
Zubehör
ROLINE
21.15.2805
ab € 6,64*
Zubehör
Aten
2L-7D02DH
ab € 35,04*
Zubehör
Aten
CE610A-AT-G
ab € 672,89*
Zubehör
Aten
2L-7D02U
ab € 13,61*
Zubehör
Aten
2L-7D03U
ab € 21,05*
Zubehör
Aten
2L-7D05U
ab € 27,96*
Zubehör
Aten
CE602-AT-G
ab € 280,02*
Zubehör
Aten
CE604-AT-G
ab € 444,69*
Zubehör
Aten
VE-RMK1U
ab € 60,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.