Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN CubiQ CS1644


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1003-3135616
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     CS1644-AT-G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IP KVM Switch
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
ATEN CubiQ CS1644 - KVM-/Audio-/USB-Switch - 4 x KVM/Audio/USB - 1 lokaler Benutzer - Desktop
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Firmware aktualisierbar
Gerätetyp
KVM-/Audio-/USB-Switch - 4 Anschlüsse
Integrierte Peripheriegeräte
USB Hub
Statusanzeiger
Status
Max Auflösung
2560 x 1600
Gehäusetyp
Desktop
Anz. lokale KVM-Benutzer
1 lokaler Benutzer
Untertyp
KVM
Tastatur-/Mausschnittstelle
USB
Ports
4 x KVM/Audio/USB
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
Plug and Play, RoHS
Enthaltene Kabel
4 x Video- / Audio- / USB-Kabel ¦ 4 x DVI-Kabel ¦ 1 x Tastatur- / Maus-Adapter ¦ 1 x Datenkabel
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS, SunOS, Linux, FreeBSD, Microsoft Windows Vista / 2000 / XP
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 80%
Maße und Gewicht
Breite
43.2 cm
Tiefe
15.6 cm
Höhe
4.4 cm
Gewicht
2.6 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
4 x USB Type B ¦ 4 x Kopfhörereingang Mini-Klinkenstecker ¦ 4 x Mikrofonausgang Mini-Klinkenstecker ¦ 8 x DVI-I-Eingang ¦ 2 x DVI-I-Ausgang ¦ 1 x Tastatur (USB) Type A ¦ 1 x Maus (USB) Type A ¦ 2 x Kopfhörerausgang Mini-Klinkenstecker ¦ 2 x Mikrofoneingang Mini-Klinkenstecker ¦ 1 x Verwaltung Mini-Klinkenstecker ¦ 2 x USB 2.0 Type A
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 317,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 322,58*
€ 383,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 322,51*
€ 383,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 321,29*
€ 382,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 320,87*
€ 381,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 317,31*
€ 377,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
11.04.5525
ab € 9,37*
Zubehör
ROLINE
11.04.5535
ab € 10,41*
Zubehör
Aten
2L-7D02DH
ab € 35,01*
Zubehör
Aten
2L-7DX2U
ab € 27,97*
Zubehör
Aten
CE620
ab € 518,78*
Zubehör
Aten
2L-7D02UD
ab € 21,08*
Zubehör
Aten
2L-7D03UD
ab € 34,06*
Zubehör
Aten
2L-7D05UD
ab € 53,16*
Zubehör
Aten
2L-7D02U
ab € 13,64*
Zubehör
Aten
2L-7D03U
ab € 21,12*
Zubehör
Aten
2L-7D05U
ab € 28,08*
Zubehör
Aten
CE602-AT-G
ab € 277,71*
Zubehör
Aten
2L-7D02UI
ab € 19,99*
Zubehör
Aten
2L-7D03UI
ab € 35,92*
Zubehör
Aten
2L-7DX3U
ab € 46,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.