| |
|
| Artikel-Nr.: C1003-1976721 Herst.-Nr.: EX-1301-2 EAN/GTIN: 4718359130120 |
| | |
|
| | |
| Exsys EX-1301-2 - Serieller Adapter - USB - RS-232 Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | Extern | | Gerätetyp | Serieller Adapter | | Schnittstellentyp (Bustyp) | USB | Netzwerk | Anschlusstechnik | Kabelgebunden | | Data Link Protocol | RS-232 | | Produktzertifizierungen | USB 1.1 | | Ports | RS-232 | Verschiedenes | Enthaltene Kabel | 1 x USB-Kabel (integriert) - 1.8 m | | Kennzeichnung | FCC, RoHS, WEEE | Software / Systemanforderungen | Software inbegriffen | Treiber & Dienstprogramme | | Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows 98SE/2000/ME/XP, Microsoft Windows Vista | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 0 °C | | Max. Betriebstemperatur | 55 °C | | Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 5 - 95% | Maße und Gewicht | Gewicht | 150 g | Erweiterung/Konnektivität | Verbindungen | 1 x USB - 4-polig USB Typ A | | Schnittstellen | 1 x RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig | Prozessor / Arbeitsspeicher | Prozessor | 1 x FTDI |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Serieller Adapter, Sub-D Adapter, Adapter RS232, RS232 Adapter, RS-232 Controller, RS-232 Karte, Serielle Karte, Serieller Controller, USB D-Sub Adapter, USB Seriell Adapter, USB Seriell Konverter, USB Anschlusskabel, USB Kabel, USB RS232 Adapter, USB RS232 Konverter, USB-A D-Sub Adapter, USB-A RS232 Adapter, usb kabel usb 2.0 usb a stecker, usb d sub adapter, usb d-sub adapter rs232 |
| | |
| |