Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP WP 110


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-1076359
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     J6062A
EAN/GTIN:
     8012542782902
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
Der HP Wireless Printserver WP110 ermöglicht mehreren Mac- oder PC-Anwendern auf einfache und kostengünstige Weise die gemeinsame Nutzung eines Netzwerkdruckers. Er stellt eine sichere, kabellose Verbindung zu einem 802.11b-Netzwerk zur Verfügung und ermöglicht den Anwendern so größtmögliche Flexibilität bei der Büroaufteilung.
HP WP 110 - Druckserver - parallel - für Business Inkjet 2600; LaserJet 1015, 1150, 1220, 1300, 33XX, 41XX, 9000; Officejet 5515
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Extern
Gerätetyp
Druckserver
Schnittstellentyp (Bustyp)
Parallel
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 1 Jahr - Bring-In
Netzwerk
Leistungsmerkmale
DHCP Support, 40-Bit WEP, 128-Bit WEP, ARP-Unterstützung, verwaltbar
Anschlusstechnik
Kabellos
Netzwerk/Transportprotokoll
TCP/IP, AppleTalk, UDP/IP
Produktzertifizierungen
IEEE 802.11b
Datenübertragungsrate
11 Mbps
Statusanzeiger
Stromversorgung, Link/Aktivität
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP
Anzahl auswählbare Kanäle
14
Max. Reichweite in geschlossenen Räumen
30 m
Max. Reichweite (außen)
120 m
Leitungskodierformat
DBPSK, DQPSK, CCK
Frequenzband
2.4 GHz
Verschiedenes
Verpackung
Retail
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil - extern
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 110/220 V ± 10% (50/60 Hz)
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS 8.6, Microsoft Windows 2000 / NT4.0, Apple MacOS 9.x, Apple MacOS X, Microsoft Windows 98/ME
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90%
Antenne
Antenne
Integriert
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP Business Inkjet 2600, 2600dn ¦ HP Deskjet 3820, 5550, 5652, 6122, 6127, 9650, 9670, 9680 ¦ HP LaserJet 1015, 1150, 1220, 1220se, 1300, 1300n, 1300xi, 2200, 2200d, 2200dn, 2200dse, 2200dt, 2200dtn, 3300mfp, 3320mfp, 3320n mfp, 3330mfp, 4100, 4100dtn, 4100mfp, 4100n, 4100tn, 4101mfp, 5000, 5000dn, 5000gn, 5000n, 5100, 5100dtn, 5100tn, 8100mfp, 8150, 8150dn, 8150hn, 8150n, 9000, 9000dn, 9000hns, 9000mfp, 9000n ¦ HP Officejet 5515, K80
Maße und Gewicht
Breite
13.7 cm
Tiefe
18 cm
Höhe
3.6 cm
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x parallel - IEEE 1284 (EPP/ECP) - Centronics 36-Polig
Erweiterungssteckplätze
1 (gesamt)/ 0 (frei) x PC Card Type III
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,87*
€ 83,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,96*
€ 82,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,46*
€ 76,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,15*
€ 71,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,54*
€ 66,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
2CDS200946R0003
ab € 11,13*
Zubehör
ABB
2CSF200922R0001
ab € 24,37*
Zubehör
ABB
2CDL210001R3010
ab € 3,16*
Zubehör
ABB
2CDL210010R1012
ab € 2,51*
Zubehör
ABB
2CDL210001R1002
ab € 0,50*
Zubehör
ABB
2CDL210001R1006
ab € 1,13*
Zubehör
ABB
2CDL210001R1060
ab € 10,97*
Zubehör
ABB
2CDL230001R1660
ab € 31,63*
Zubehör
ABB
S2C-A1
ab € 24,59*
Zubehör
ABB
S2C-H6R
ab € 7,43*
Zubehör
ABB
2CDS200922R0001
ab € 12,18*
Zubehör
ABB
2CDL010101R3039
ab € 31,91*
Zubehör
ABB
2CDL030101R3039
ab € 74,15*
Zubehör
ABB
2CDL200001R0002
ab € 0,65*
Zubehör
ABB
2CDL200003R5003
ab € 2,70*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.