Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHERRY KW 300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9037045
Hersteller:
     Cherry
Herst.-Nr.:
     JK-3000DE-2
EAN/GTIN:
     4025112109812
Suchbegriffe:
Cherry Tastaturen
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
CHERRY KW 300 - Tastatur - geräuscharm, Full-Size-Layout - kabellos - 2.4 GHz - QWERTZ - Deutsch - Schwarz - plastikfreie Verpackung
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Kabellos
Breite
45.8 cm
Tiefe
17 cm
Höhe
2 cm
Gewicht
510 g
Gerätetyp
Tastatur
Besonderheiten
Nummernblock
Eingabegerät
Geräuscharm, Full-Size-Layout
Anzahl Hotkeys
4
Tastaturtechnologie
Rubber Dome
Max. Betriebsabstand
Bis zu 10 m
Schnittstelle
2.4 GHz
Einstellbare Höhe
Ja
Kabelloser Empfänger
Kabelloser Empfänger (USB)
Lokalisierung und Layout
QWERTZ Deutsch
Tastaturkurzbefehl-Funktion
Taschenrechner, E-Mail, Browser
Verschiedenes
Farbe
Schwarz
MTBF
45.000 Stunden
Kennzeichnung
Plug and Play, GS, FCC, cULus, China RoHS, RCM, UKCA
Wesentliche Lebensdauer
10 Mio. Klicks
Verpackungsdetails
Plastikfreie Verpackung
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Batterie
Typ
AA-Typ
Technologie
Alkalisch
Installierte Anzahl
1
Erforderliche Anzahl
1
Software & Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 7 / Windows 8, Windows 10, Windows 11
Mitgelieferte Software
CHERRY KEYS
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,16*
€ 27,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,10*
€ 26,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,02*
€ 26,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,22*
€ 25,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,86*
€ 22,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASSMANN Electronic
DA-81002
ab € 29,71*
Ähnlich
Asus
90LM05M1-B0B370
ab € 267,35*
Ähnlich
Asus
90LM05M1-B09370
ab € 145,97*
Ähnlich
Asus
90LM04P1-B02370
ab € 224,19*
Ähnlich
Asus
90LM03I1-B01370
ab € 307,17*
Ähnlich
Asus
90LJ00F0-B00270
ab € 918,78*
Ähnlich
Asus
90LM0631-B01170
ab € 161,89*
Ähnlich
Asus
90LM063V-B01170
ab € 314,63*
Ähnlich
Asus
90LM0381-B02370
ab € 160,16*
Ähnlich
Asus
90LM04S0-B01170
ab € 261,97*
Ähnlich
Asus
90LM06E0-B01170
ab € 295,61*
Ähnlich
Asus
90LM03H0-B01K70
ab € 2.672,41*
Ähnlich
Asus
90LM06N0-B01I70
ab € 2.581,29*
Ähnlich
Asus
90LM0720-B01170
ab € 420,77*
Ähnlich
Asus
PA169CDV
ab € 841,69*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.