Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung PM1733A MZWLR30THBLA


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1002-8928162
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     MZWLR30THBLA-00A07
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
NVMe SSD
SSD
Samsung PM1733A MZWLR30THBLA - SSD - verschlüsselt - 30.72 TB - intern - 2.5" (6.4 cm) - PCIe 4.0 x4 (NVMe) - 256-bit AES-XTS
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Breite
69.85 mm
Tiefe
100.2 mm
Höhe
15 mm
Gewicht
190 g
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
30.72 TB
Byte pro Sektor
4160
Merkmale
TRIM-Unterstützung, End-to-End-Datenschutz, Hot-Plug-Unterstützung, Datenschutz bei Stromausfall, ECC Recovery LDPC, Bereinigungsbefehl, S.M.A.R.T.
Schnittstelle
PCIe 4.0 x4 (NVMe)
NAND-Flash-Speichertyp
Multi-Level-Cell (MLC)
Hardwareverschlüsselung
Ja
Verschlüsselungsalgorithmus
256-bit AES-XTS
Verschiedenes
Kennzeichnung
VCCI, BSMI, cUL, CB, IC, FCC, RoHS, KC, RCM, TUV-GS
Stromversorgung
Energieverbrauch
20 Watt (Lesen) ¦ 21 Watt (Schreiben) ¦ 8 Watt (Leerlauf)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95%
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Max. Lagertemperatur
85 °C
Schocktoleranz (nicht in Betrieb)
1500 g
Vibrationstoleranz (nicht in Betrieb)
20 g @ 10-2000 Hz
Leistung
Interner Datendurchsatz
7500 MBps (lesen)/ 4100 MBps (Schreiben)
Maximal 4 KB Random Write
170000 IOPS
SSD-Leistung
56.064 PB
Maximal 4 KB Random Read
1600000 IOPS
Laufwerkaufzeichnungen pro Tag
1
Zuverlässigkeit
Nicht-korrigierbare Datenfehler
1 pro 10^17
MTBF
2,000,000 Stunden
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
PCI Express 4.0 x4 (NVMe)
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Software & Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows Server 2016 (64-bit), Ubuntu 18.10, Microsoft Windows Server 2019 (64-bit), CentOS 7.6, Ubuntu 20.04, CentOS 8.2
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.091,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.392,60*
€ 5.227,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.360,48*
€ 5.188,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.216,28*
€ 5.017,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.140,98*
€ 4.927,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.091,30*
€ 4.868,65
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90MB1FY0-M0EAY0
ab € 184,29*
Ähnlich
Asus
90DC00H0-B19000
ab € 70,67*
Ähnlich
Asus
90DC00H3-B19000
ab € 70,74*
Ähnlich
Asus
90DC00H0-B09000
ab € 51,43*
Ähnlich
Asus
90DD0210-M29000
ab € 111,18*
Ähnlich
Asus
90YV0GX9-M0NA00
ab € 141,15*
Ähnlich
Asus
90YV0GX8-M0NA00
ab € 142,62*
Ähnlich
Asus
90YV0HK0-M0NA00
ab € 332,16*
Ähnlich
Asus
90DD02N0-M09000
ab € 33,62*
Ähnlich
Asus
90MC08Z0-M0ECY0
ab € 20,39*
Ähnlich
Asus
90YV0GX4-M0NA00
ab € 137,63*
Ähnlich
Asus
90DC00G3-B39000
ab € 64,90*
Ähnlich
Asus
90MB1GC0-M0EAY0
ab € 79,34*
Ähnlich
Asus
90MB1F60-M0EAY0
ab € 108,17*
Ähnlich
Asus
90MB18X0-M0EAY0
ab € 104,46*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.