Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine Plotter Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7401638
Hersteller:
     Exacompta Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     2654C
EAN/GTIN:
     3329680265408
Suchbegriffe:
Großformatpapier
LFP-Papier
Plotterpapier
Inkjetpapierrolle
Clairefontaine Plotter - Weiß - Rolle (61 cm x 50 m) - 80 g/m² - 1 Rolle(n) Konzeptpapier
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Kennzeichnung
ISO 9706
Farbkategorie
Weiß
Media
Mediengrößen
Rolle (61 cm x 50 m)
Medientyp
Konzeptpapier
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Mediengewicht
80 g/m²
Medienfarbe
Weiß
Enthaltene Menge
1 Rolle(n)
Umweltschutzstandards
FSC-zertifiziert
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,62*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 12 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 30 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 36 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 60 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 120 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Exacompta Clairefontaine
2652
ab € 21,86*
Sonstiges
Exacompta Clairefontaine
2645c
ab € 62,07*
Sonstiges
Clairefontaine
2655C
ab € 61,61004*
Sonstiges
Exacompta Clairefontaine
2651C
ab € 21,86*
Sonstiges
Exacompta Clairefontaine
2647c
ab € 49,55*
Sonstiges
Exacompta Clairefontaine
2648C
ab € 22,58*
Sonstiges
Clairefontaine
2585C
ab € 47,09*
Sonstiges
Clairefontaine
2547C
ab € 6,305*
Sonstiges
Clairefontaine
2650C
ab € 5,36*
Sonstiges
Clairefontaine
2692C
ab € 56,51*
Sonstiges
Clairefontaine
2649C
ab € 45,31002*
Sonstiges
Clairefontaine
2658C
ab € 63,68004*
Sonstiges
Clairefontaine
2656C
ab € 18,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.