Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine Plotterrolle 2547C 80g 610mmx50m 2St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/208/y000208g.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/208/y000208g.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-241010200
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     2547C
EAN/GTIN:
     3329682254707
Suchbegriffe:
Großformatpapier
LFP-Papier
Plotterpapier
Inkjetpapierrolle
Plotterrollen für großformatige Tintenstrahlanwendungen wie für den Druck von Grundrissen, Proofs, Diagrammen. Ausgezeichnete Strich- und Textwiedergabe. Guter Kontrast dank der hohen Weiße. Speziell behandelt für ausgezeichneten Linien- und Blockdruck (Feinheit der Linien, Helligkeit der Farben). Druck feuchtigkeitsunempfindlich.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
UNIVERSAL
Maße:
610 mm x 50 m (B x L)
Kerndurchmesser:
50
Grammatur:
80
Weißgrad (CIE):
168
Opazität:
94
Farbe:
hochweiß
Packungsmenge:
2 Rl./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Inkjetplotterpapier UNIVERSAL
Weitere Suchbegriffe: plotterpapier 610mm x 50m 80g/qm, großformatpapier 50 meter, großformatpapier 80g, Inkjetdruckpapiere, Inkjetpapiere, Kopierrollen, Plotterpapiere, Plotterrollen, Rollenpapiere
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,95*
ab € 6,42*
€ 9,42*
Lager 1375
2
€ 7,95*
ab € 6,305*
€ 9,49*
2
€ 5,50*
ab € 8,31*
€ 12,32*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 9,49*
€ 11,2931
pro Stück
ab 4 Stück
€ 9,35*
€ 11,1265
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,80*
€ 10,472
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,63*
€ 10,2697
pro Stück
ab 40 Stück
€ 8,27*
€ 9,8413
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,005*
€ 9,52595
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 6,305*
€ 7,50295
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 18,98* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Exacompta Clairefontaine
2654C
ab € 7,63*
Sonstiges
Exacompta Clairefontaine
2652
ab € 21,72*
Sonstiges
Exacompta Clairefontaine
2645c
ab € 61,93002*
Sonstiges
Clairefontaine
2655C
ab € 61,70004*
Sonstiges
Exacompta Clairefontaine
2651C
ab € 21,93*
Sonstiges
Exacompta Clairefontaine
2647c
ab € 49,50*
Sonstiges
Exacompta Clairefontaine
2648C
ab € 22,58*
Sonstiges
Clairefontaine
2585C
ab € 47,35*
Sonstiges
Clairefontaine
2650C
ab € 5,35*
Sonstiges
Clairefontaine
2692C
ab € 56,55*
Sonstiges
Clairefontaine
2649C
ab € 45,17001*
Sonstiges
Clairefontaine
2658C
ab € 63,65004*
Sonstiges
Clairefontaine
2656C
ab € 18,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.