Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inkjetpapier-Rolle 914mm x 91m 80g/qm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inkjetpapier-Rolle 914mm x 91m 80g/qm weiß
Inkjetpapier-Rolle 914mm x 91m 80g/qm weiß
Artikel-Nr.:
     467-#CLAI2656C
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     2656C
EAN/GTIN:
     3329680265606
Suchbegriffe:
Großformatpapier
LFP-Papier
Plotterpapier
Inkjetpapierrolle
  • Inkjetpapier-Rolle für Entwurf- und Testdrucke
  • Papier mit guter Farbdichte
  • weist schnelle Trocknung auf
  • hohe Genauigkeit der Striche
  • für Farbdrucke mit niedriger Auflage
Weitere Informationen:
Breite:
914 mm
Bruttogewicht:
6.654 kg
Druckertyp:
Inkjet
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
InkJet geeignet:
ja
Kopierer geeignet:
nein
Laser geeignet:
nein
Marke:
Clairefontaine
Material:
Papier
Papiergewicht:
80 g/qm
Rollenlänge:
91 m
Weißegrad:
170 CIE
Weitere Suchbegriffe: plotterpapier 80 gr 91mx91,4cm, großformatpapier 80g, großformatpapier clairefontaine, Entwurfsppaier, Großflächendruckpapier, Inkjetpapier, Papier, Plotter, Testdruckpapier, Tintenstrahlpapier
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 5,50*
ab € 18,92*
€ 26,17*
Lager 467
45
3
€ 5,87*
ab € 20,28*
€ 28,76*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 28,76*
€ 34,22
pro Stück
ab 6 Stück
€ 28,68*
€ 34,13
pro Stück
ab 15 Stück
€ 27,47*
€ 32,69
pro Stück
ab 30 Stück
€ 24,70*
€ 29,39
pro Stück
ab 75 Stück
€ 23,93*
€ 28,48
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 20,28*
€ 24,13
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 86,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Exacompta Clairefontaine
2654C
ab € 7,63*
Sonstiges
Exacompta Clairefontaine
2652
ab € 21,72*
Sonstiges
Exacompta Clairefontaine
2645c
ab € 61,93002*
Sonstiges
Clairefontaine
2655C
ab € 61,70004*
Sonstiges
Exacompta Clairefontaine
2651C
ab € 21,93*
Sonstiges
Exacompta Clairefontaine
2647c
ab € 49,50*
Sonstiges
Exacompta Clairefontaine
2648C
ab € 22,58*
Sonstiges
Clairefontaine
2585C
ab € 47,35*
Sonstiges
Clairefontaine
2547C
ab € 6,305*
Sonstiges
Clairefontaine
2650C
ab € 5,35*
Sonstiges
Clairefontaine
2692C
ab € 56,55*
Sonstiges
Clairefontaine
2649C
ab € 45,17001*
Sonstiges
Clairefontaine
2658C
ab € 63,65004*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.