Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine Weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6281806
Hersteller:
     Exacompta Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     2645c
EAN/GTIN:
     3329680264500
Suchbegriffe:
Großformatpapier
LFP-Papier
Plotterpapier
Inkjetpapierrolle
Clairefontaine - Weiß - Rolle (91,4 cm x 45 m) - 90 g/m² - 6 Rolle(n) Normalpapier
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Farbkategorie
Weiß
Media
Mediengrößen
Rolle (91,4 cm x 45 m)
Medientyp
Normalpapier
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Mediengewicht
90 g/m²
Medienfarbe
Weiß
Enthaltene Menge
6 Rolle(n)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,62*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 10,27* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 84,88002*
€ 101,00722
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 83,10*
€ 98,889
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 82,70004*
€ 98,41305
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 81,90*
€ 97,461
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 78,34002*
€ 93,22462
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 77,95002*
€ 92,76052
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 75,43002*
€ 89,76172
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 61,62*
€ 73,3278
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Exacompta Clairefontaine
2654C
ab € 7,65*
Sonstiges
Exacompta Clairefontaine
2652
ab € 21,84*
Sonstiges
Clairefontaine
2655C
ab € 61,85004*
Sonstiges
Exacompta Clairefontaine
2651C
ab € 21,79*
Sonstiges
Exacompta Clairefontaine
2647c
ab € 49,50*
Sonstiges
Exacompta Clairefontaine
2648C
ab € 22,52*
Sonstiges
Clairefontaine
2585C
ab € 47,17*
Sonstiges
Clairefontaine
2547C
ab € 6,315*
Sonstiges
Clairefontaine
2650C
ab € 5,32*
Sonstiges
Clairefontaine
2692C
ab € 56,55*
Sonstiges
Clairefontaine
2649C
ab € 45,44001*
Sonstiges
Clairefontaine
2658C
ab € 64,10004*
Sonstiges
Clairefontaine
2656C
ab € 18,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.