Hochweißes, unbeschichtetes Naturpapier für monochrome sowie farbige CAD-Linienplots. Zeichnet sich durch hohen Kontrast, Konturenschärfe und hohe Opazität aus.
Clairefontaine Inkjet-Plotterrolle, (B)610 mm x (L)50 m Qualitätspapier für den Druck von Schaltplänen, Architektur- skizzen und Feinstrichzeichnungen, 80 g/qm, Papierende nicht auf Hülse geklebt (...
XEROX CAD Plotterrolle, 80gr/m², 610mmx50m, ungestrichen für die Großflächenkopierung Hochweißes InkJet-Papier für S/W und Farblinienausgabe mit hoher Auflösung und gutem Kontrast; schnell trocknen...
Hochwertiges Inkjetpapier für Baupläne, technische Zeichnungen und Illustrationen. Es ermöglicht punktscharfe Linien, kontrastreiche Farben und ein klares Schriftbild ab einer Zeichengröße von 1 mm...
Plotterpapier MasterJet CAD 80, 61,0 cm x 50 m, 80 g/m²Achtung: neue Verpackungsinhalte beachten holzfreies, weißes, ungestrichenes Inkjet-Papier gute Randschärfe bei monochromen und farbigen Linie...
Das Plotterpapier MasterJet CAD 80 ist genau die richtige Wahl für die Verwendung in Kombination mit allen marktüblichen Grossformatdruckern. Das hochweisse CAD-Papier besitzt eine Grammatur von 80...
Plotter-, Kopier- und Fotopapiere. Für gestochen scharfe Texte, hochauflösende monochrome Linien. Platzsparend und wirtschaftlich als Rollenware. Die Plotterpapiere sind am Papierende nicht am Kern...
Coala LFP Poster Paper for Water based - 80g/m², 610mm x 50.00m, weiss - Schachtel zu 6 Rollen CAD- und Plotterrollen für Werbewirtschaft und Technische Branchen Produktdetails: InkJet Papier, unge...