Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine Weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6281808
Hersteller:
     Exacompta Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     2647c
EAN/GTIN:
     3329680264708
Suchbegriffe:
Großformatpapier
LFP-Papier
Plotterpapier
Inkjetpapierrolle
Clairefontaine - Weiß - Rolle (106,7 cm x 45 m) - 90 g/m² - 1 Rolle(n) Recycling-Papier
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Kennzeichnung
ISO 9706, DIN 6738
Farbkategorie
Weiß
Media
Mediengrößen
Rolle (106,7 cm x 45 m)
Medientyp
Recycling-Papier
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Mediengewicht
90 g/m²
Medienfarbe
Weiß
Enthaltene Menge
1 Rolle(n)
Umweltschutzstandards
FSC-zertifiziert
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 12,3875* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 68,22*
€ 81,18
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 68,13*
€ 81,07
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 65,19*
€ 77,58
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 63,33*
€ 75,36
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 61,24*
€ 72,88
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 55,05*
€ 65,51
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 49,55*
€ 58,96
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Exacompta Clairefontaine
2654C
ab € 7,62*
Sonstiges
Exacompta Clairefontaine
2652
ab € 21,86*
Sonstiges
Exacompta Clairefontaine
2645c
ab € 62,07*
Sonstiges
Clairefontaine
2655C
ab € 61,61004*
Sonstiges
Exacompta Clairefontaine
2651C
ab € 21,86*
Sonstiges
Exacompta Clairefontaine
2648C
ab € 22,58*
Sonstiges
Clairefontaine
2585C
ab € 47,09*
Sonstiges
Clairefontaine
2547C
ab € 6,305*
Sonstiges
Clairefontaine
2650C
ab € 5,36*
Sonstiges
Clairefontaine
2692C
ab € 56,51*
Sonstiges
Clairefontaine
2649C
ab € 45,31002*
Sonstiges
Clairefontaine
2658C
ab € 63,68004*
Sonstiges
Clairefontaine
2656C
ab € 18,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.