Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inkjetpapier-Rolle 1067mm x 50m 80g/qm weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Inkjetpapier-Rolle 1067mm x 50m 80g/qm weiß
Inkjetpapier-Rolle 1067mm x 50m 80g/qm weiß
Artikel-Nr.:
     467-#CLAI2692C
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     2692C
EAN/GTIN:
     3329680269208
Suchbegriffe:
Großformatpapier
LFP-Papier
Plotterpapier
Inkjetpapierrolle
  • Inkjetpapier-Rolle für Entwurf- und Testdrucke
  • Papier mit guter Farbdichte
  • weist schnelle Trocknung auf
  • hohe Genauigkeit der Striche
  • für Farbdrucke mit niedriger Auflage
Weitere Informationen:
Blattformat:
1067mmx50m
Breite:
1067 mm
Bruttogewicht:
4.268 kg
Druckertyp:
Inkjet
Farbe:
weiß
InkJet geeignet:
ja
Marke:
Clairefontaine
Papiergewicht:
80 g/qm
Rollenlänge:
50 m
Weißegrad:
170 CIE
Weitere Suchbegriffe: plotterpapier 80g 50m, großformatpapier 50 meter, großformatpapier 80g, Entwurfsppaier, Großflächendruckpapier, Inkjetpapier, Papier, Plotter, Testdruckpapier, Tintenstrahlpapier
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 56,51*
€ 76,92*
Lager 467
357 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 65,51*
€ 92,62*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 92,62*
€ 110,2178
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 91,76*
€ 109,1944
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 87,14*
€ 103,6966
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 78,45*
€ 93,3555
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 76,01*
€ 90,4519
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 65,51*
€ 77,9569
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 16,3775* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Exacompta Clairefontaine
2654C
ab € 7,62*
Sonstiges
Exacompta Clairefontaine
2652
ab € 21,86*
Sonstiges
Exacompta Clairefontaine
2645c
ab € 62,07*
Sonstiges
Clairefontaine
2655C
ab € 61,61004*
Sonstiges
Exacompta Clairefontaine
2651C
ab € 21,86*
Sonstiges
Exacompta Clairefontaine
2647c
ab € 49,55*
Sonstiges
Exacompta Clairefontaine
2648C
ab € 22,58*
Sonstiges
Clairefontaine
2585C
ab € 47,09*
Sonstiges
Clairefontaine
2547C
ab € 6,305*
Sonstiges
Clairefontaine
2650C
ab € 5,36*
Sonstiges
Clairefontaine
2649C
ab € 45,31002*
Sonstiges
Clairefontaine
2658C
ab € 63,68004*
Sonstiges
Clairefontaine
2656C
ab € 18,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.