Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine Weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Clairefontaine Inkjet-Plotterrolle, (B)914 mm x (L)50 m (8010193)
Clairefontaine Inkjet-Plotterrolle, (B)914 mm x (L)50 m (8010193)
Artikel-Nr.:
     C1002-7517442
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     2655C
EAN/GTIN:
     3329680265507
Suchbegriffe:
Großformatpapier
LFP-Papier
Plotterpapier
Inkjetpapierrolle
Clairefontaine - Weiß - Rolle (91,4 cm x 50 m) - 80 g/m² - 6 Rolle(n) Papier
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Kennzeichnung
ISO 9706
Farbkategorie
Weiß
Media
Mediengrößen
Rolle (91,4 cm x 50 m)
Medientyp
Papier
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Mediengewicht
80 g/m²
Medienfarbe
Weiß
Rollenkerndurchmesser
50 mm
Enthaltene Menge
6 Rolle(n)
Umweltschutzstandards
FSC-zertifiziert
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,98002*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 12,49667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 84,64002*
€ 100,72162
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 82,35*
€ 97,9965
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 81,65004*
€ 97,16355
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 81,15*
€ 96,5685
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 77,17002*
€ 91,83232
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 77,09004*
€ 91,73715
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 74,98002*
€ 89,22622
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Exacompta Clairefontaine
2654C
ab € 8,45*
Sonstiges
Exacompta Clairefontaine
2652
ab € 26,94*
Sonstiges
Exacompta Clairefontaine
2645c
ab € 75,21*
Sonstiges
Exacompta Clairefontaine
2651C
ab € 26,77*
Sonstiges
Exacompta Clairefontaine
2647c
ab € 54,80*
Sonstiges
Exacompta Clairefontaine
2648C
ab € 27,27*
Sonstiges
Clairefontaine
2585C
ab € 53,54*
Sonstiges
Clairefontaine
2547C
ab € 8,18*
Sonstiges
Clairefontaine
2650C
ab € 6,43*
Sonstiges
Clairefontaine
2692C
ab € 69,25*
Sonstiges
Clairefontaine
2649C
ab € 48,76002*
Sonstiges
Clairefontaine
2658C
ab € 75,19002*
Sonstiges
Clairefontaine
2656C
ab € 22,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.