Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6281809
Hersteller:
     Exacompta Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     2648C
EAN/GTIN:
     3329680264807
Suchbegriffe:
Großformatpapier
LFP-Papier
Plotterpapier
Inkjetpapierrolle
Clairefontaine - Weiß - Rolle (91,4 cm x 91 m) - 90 g/m² - 3 Rolle(n) Normalpapier
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Farbkategorie
Weiß
Media
Mediengrößen
Rolle (91,4 cm x 91 m)
Medientyp
Normalpapier
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Mediengewicht
90 g/m²
Medienfarbe
Weiß
Enthaltene Menge
3 Rolle(n)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,58*
  
Preis gilt ab 1.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 31,07*
€ 36,97
pro Stück
ab 6 Stück
€ 30,36*
€ 36,13
pro Stück
ab 12 Stück
€ 29,94*
€ 35,63
pro Stück
ab 15 Stück
€ 28,63*
€ 34,07
pro Stück
ab 18 Stück
€ 28,49*
€ 33,90
pro Stück
ab 30 Stück
€ 27,25*
€ 32,43
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 22,58*
€ 26,87
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Exacompta Clairefontaine
2654C
ab € 7,62*
Sonstiges
Exacompta Clairefontaine
2652
ab € 21,86*
Sonstiges
Exacompta Clairefontaine
2645c
ab € 62,07*
Sonstiges
Clairefontaine
2655C
ab € 61,61004*
Sonstiges
Exacompta Clairefontaine
2651C
ab € 21,86*
Sonstiges
Exacompta Clairefontaine
2647c
ab € 49,55*
Sonstiges
Clairefontaine
2585C
ab € 47,09*
Sonstiges
Clairefontaine
2547C
ab € 6,305*
Sonstiges
Clairefontaine
2650C
ab € 5,36*
Sonstiges
Clairefontaine
2692C
ab € 56,51*
Sonstiges
Clairefontaine
2649C
ab € 45,31002*
Sonstiges
Clairefontaine
2658C
ab € 63,68004*
Sonstiges
Clairefontaine
2656C
ab € 18,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.