Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6414-104833 Herst.-Nr.: ST2400MM0129 EAN/GTIN: 8719706009522 |
| |
|
| | |
| Exos 10E2400 Enterprise-Festplatten von Seagate sind die branchenweit schnellsten Festplatten mit 10.000 U/min und Speicherkapazitäten bis 2,4 TB in einem 2,5-Zoll-Formfaktor. Sie sind für traditionelle Rechenzentren konzipiert, wo Dichte, Stromverbrauch und Datenintegrität höchste Priorität genießen. Seagate Exos 10E2400 ST2400MM0129 - Hybrid-Festplatte - 2.4 TB (16 GB Flash) - intern - 2.5" SFF (6.4 cm SFF) - SAS 12Gb/s - 10000 rpm - Puffer: 256 MB Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | 2.5" SFF (6.4 cm SFF) | | Breite | 70.1 mm | | Tiefe | 100.45 mm | | Höhe | 15 mm | | Gewicht | 230 g | | Gerätetyp | Hybrid-Festplatte - intern | | Puffergröße | 256 MB | | Kapazität | 2.4 TB | | Merkmale | PowerChoice, Protection Information (PI), Seagate RAID Rebuild, Instant Secure Erase (ISE), Advanced Format 512e, erweitertes Format 4Kn, Intelligentes NAND Ausdauermanagement, Seagate Fast Format | | Schnittstelle | SAS 12Gb/s | | Flash-Speicherkapazität | 16 GB | | NAND-Flash-Speichertyp | Enterprise Multi-Level Cell (eMLC) | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 5 Jahre | Verschiedenes | Kennzeichnung | ISO/IEC 27040:2015, NIST SP800-88 | Stromversorgung | Energieverbrauch | 8.5 Watt (aktiv) ¦ 4.8 Watt (Leerlauf) | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 5 °C | | Max. Betriebstemperatur | 55 °C | | Min. Lagertemperatur | -40 °C | | Max. Lagertemperatur | 70 °C | | Schocktoleranz (in Betrieb) | 40 g @ 11 ms | | Schocktoleranz (nicht in Betrieb) | 400 g @ 2 ms | | Vibrationstoleranz (in Betrieb) | 0.5 g @ 0-500 Hz | | Vibrationstoleranz (nicht in Betrieb) | 3 g @ 0-500 Hz | Leistung | Übertragungsrate Laufwerk | 1.2 GBps (extern) | | Mittlere Wartezeit | 2.9 ms | | Spindelgeschwindigkeit | 10000 rpm | | Interner Datendurchsatz | 270 MBps | Zuverlässigkeit | Nicht-korrigierbare Datenfehler | 1 pro 10^16 | Erweiterung und Konnektivität | Schnittstellen | 1 x SAS 12 Gb/s | | Kompatibles Schaltfeld | 2.5" SFF (6.4 cm SFF) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: internal HDD, interne Festplatten, SAS Festplatte, SAS Festplatten, SAS HDD, SAS Hard Drive, SAS Harddisk, SCSI Festplatte, SCSI Festplatten, SCSI HDD, SCSI Hard Drive, SCSI Harddisk, 2,5 zoll sas festplatte 2,4tb, hybrid festplatte, hybrid festplatte 2,5" |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 6414 | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 200,41* | € 226,68* | | | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 204,79* | € 231,64* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 208,91* | € 235,72* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 218,88* | € 245,92* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 219,52* | € 247,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6414 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 6414 | | Versand: Lager 6414 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 130,00* | € 3,50* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6414 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|