Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark CS921DE Drucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7262928
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     32C0010
EAN/GTIN:
     0734646629768
Suchbegriffe:
Farbdrucker
Color Laser Printer
Farblaserdrucker
Laserdrucker
Der Lexmark CS921de liefert hochvolumigen Farbdruck mit einer Geschwindigkeit von bis zu 35 Seiten/min (A4/Letter) sowie Multiformat-Ausgabe bis SRA3 (30.48 x 45.72 cm) mit optionalem Finishing. Die durchdachte Konstruktion mit Ersatztonerkassetten mit hoher Kapazität sowie langlebigen Fixierer- und Entwicklereinheiten sichert eine lange Lebensdauer und minimiert Wartungseingriffe für einen ungestörten Arbeitsablauf. Ein 10,9-cm-Touchscreen und umfassende Funktionen für barrierefreien Zugang werden ergänzt durch professionelle Farbstimmungstools und anpassbare Lösungs-Apps. Dank der vielfältigen Konnektivitätsoptionen und der nahtlosen Integration in das komplette Portfolio exklusiver Funktionen und Services von Lexmark eignet sich das Gerät ebenso für den Einzeleinsatz wie auch als Ergänzung zu vorhandenen A4/Letter-Geräteflotten.
Lexmark CS921DE - Drucker - Farbe - Duplex - Laser - Tabloid Extra (305 x 457 mm), SRA3 - 1200 x 1200 dpi - bis zu 35 Seiten/Min. (einfarbig)/ bis zu 35 Seiten/Min. (Farbe) - Kapazität: 1150 Blätter - USB 2.0, Gigabit LAN, USB 2.0-Host
Weitere Informationen:
Allgemein
Druckertyp
Arbeitsgruppendrucker - Laser - Farbe
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr - Vor-Ort - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag
Drucker
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Max. Auflösung (S/W)
1200 x 1200 dpi
PostScript Unterstützung
Standard
Druckersprache
PCL 5C, PostScript 3, PCL 6, XPS, PDF 1.7
Enthaltene Schriftarten
39 x skalierbare PPDS ¦ 84 x skalierbare PCL ¦ 165 x skalierbare PostScript ¦ 15 x PPDS (Bitmap) ¦ 2 x PCL (Bitmap)
Max. Auflösung (Farbe)
1200 x 1200 dpi
Druckgeschwindigkeit
Bis zu 35 Seiten/Min. - s/w - A4 (210 x 297 mm) ¦ Bis zu 35 Seiten/Min. - Farbe - A4 (210 x 297 mm) ¦ Bis zu 35 Seiten pro Minute - s/w-Duplex - A4 (210 x 297 mm)
Eingebaute Geräte
Touchscreen
Schnittstelle
USB 2.0, Gigabit LAN, USB 2.0-Host
Barcodes
OCR-A, OCR-B
Größe des Voranzeige-Displays
10.9 cm (4.3")
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W
7 Sek.
Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe)
7 Sek.
Medienhandhabung
2 500-Blatt-Zuführungen, 150-Blatt-Universalzuführung
Bildverbesserungstechnologie
2400 IQ
AirPrint-fähig
Ja
Max. Auflösung Klasse (S/W)
1200 x 1200 dpi
Max. Auflösung Klasse (Farbe)
1200 x 1200 dpi
Automatisch beidseitig
Ja
Prozessor
Prozessor
1.2 GHz
RAM
RAM Installiert (Max.)
1 GB / 3 GB (Max)
Medienhandhabung
Mediengrößen
ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A3 (297 x 420 mm), A6 (105 x 148 mm), Folio (216 x 330 mm), Tabloid Extra (305 x 457 mm), JIS B4 (257 x 364 mm), SRA3 (320 x 450 mm), 101.6 x 152.4 mm, Statement (139.7 x 215.9 mm), Oficio (216 x 343 mm)
Größe der Briefumschläge
US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International C5 (162 x 229 mm), International B5 (176 x 250 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm), US No 9 (98.6 x 225.6 mm)
Gesamte Medienkapazität
1150 Blätter
Medientyp
Briefumschläge, Etiketten, Normalpapier, Bannerpapier, Kartonpapier
Mediengewicht
60 g/m² - 256 g/m²
Max. Medienkapazität
6650 Blätter
Ausgabefachkapazität
250 Blatt
Max. Mediengröße
Tabloid Extra (305 x 457 mm), SRA3 (320 x 450 mm)
Vorlageneinzug für Medien
Mehrzweckfach: 1 x automatisch - 150 Blätter Gewicht: 60 g/m² - 256 g/m² ¦ Zufuhrfach: 2 x automatisch - 500 Blätter Gewicht: 60 g/m² - 256 g/m²
Netzwerk
Netzwerk
Druckserver
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 1, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS
Sicherheitsprotokolle & Merkmale
LEAP, TLS, IPsec, 802.1x, TTLS, PEAP, MD5, MS-CHAPv2
Verschiedenes
Enthaltene Verbrauchsmaterialien
1 x Tonerkassette (Schwarz) - bis zu 5000 Seiten ISO/IEC 19798 ¦ 1 x Tonerkassette (Cyan) - bis zu 6000 Seiten ISO/IEC 19798 ¦ 1 x Tonerkassette (Magenta) - bis zu 6000 Seiten ISO/IEC 19798 ¦ 1 x Tonerkassette (Gelb) - bis zu 6000 Seiten ISO/IEC 19798 ¦ 1 x Fotoleiter (Schwarz) - bis zu 100000 Seiten bei 5% Deckung ¦ 1 x Fotoleiter (Farbe) - bis zu 90000 Seiten bei 5% Deckung
Kennzeichnung
FCC Klasse A zertifiziert, UL, C-Tick, cUL, GS, NOM, SABS, CB, CCC, DOC, ICES-003 Klasse A, SII, Green Mark, IEC 60825-1, FDA, UL-AR, BSMI Class A, CDRH, KC, CECP, CEL, EuP, Green Dot, VCCI Class A, Directive 1275/2008/EC, ECMA-370, EFTA, TER, CoC, ISO 9296, NOM-032, ISO 532B, TED, CCD 035 EcoLogo
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Stromversorgung - intern
Leistungsaufnahme im Betrieb
650 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus
140 Watt
Energierverbrauch Sleep
2.2 Watt
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Erforderliches Betriebssystem
Novell NetWare 6.5, IBM AIX 5.3, SunSoft Solaris x86 10, Red Hat Enterprise Linux WS 4, Novell Open Enterprise Server, SuSE Linux Enterprise Server 11, Microsoft Windows Server 2008 R2, Apple MacOS X 10.6, SUSE Linux Enterprise Desktop 11, SUSE Linux Enterprise Desktop 10, SuSE Linux Enterprise Server 10, Red Hat Enterprise Linux WS 5, IBM AIX 6.1, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows XP (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), SunSoft Solaris SPARC Platform Edition 10, Apple MacOS X Lion 10.7, IBM AIX 7.1, SunSoft Solaris x86 11, Red Hat Enterprise Linux WS 6, Microsoft Windows Server 2012, Apple OS X 10.8 Mountain Lion, Windows 8 (32/64 Bit), SunSoft Solaris SPARC Platform Edition 11, Debian GNU/Linux 7.0, Windows 8.1 (32/64 Bit), Windows 8.1 RT, Microsoft Windows Server 2012 R2, Windows RT, Apple OS X 10.9 Mavericks, Ubuntu 12.04 LTS, Ubuntu 15.04, Apple MacOS X 10.10, Ubuntu 14.04 LTS, openSUSE 13.1, Windows 10, SuSE Linux Enterprise Server 12, Red Hat Fedora 21, openSUSE 13.2, SUSE Linux Enterprise Desktop 12, Apple MacOS X 10.11, Debian GNU/Linux 8.0, Red Hat Fedora 22, Linux Linpus Lite Desktop 2.1, Linux Mint Debian 2, PCLinuxOS 2014.12, Red Hat Enterprise Linux WS 7, openSUSE Tumbleweed, Apple macOS 10.12, Linux Mint 13 LTS, Linux Mint 17 LTS, Linux Mint 17.1 LTS, Linux Mint 17.2 LTS
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
15 - 85%
Schallemission (Standby)
25 dBA
Schallemission (Betrieb)
53 dBA
Geräuschemission (Quiet-Modus)
50 dBA
Abmessungen und Gewicht
Breite
61.5 cm
Tiefe
69.3 cm
Höhe
78 cm
Gewicht
88.5 kg
Kapazität
Monatliche Kapazität (max.)
150000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen
4000 - 20.000 Seiten
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
75.8 cm
Tiefe (Versand)
91.1 cm
Höhe (Versand)
105.7 cm
Gewicht (Versand)
103 kg
Umweltschutzstandards
Blauer Engel
Ja
ENERGY STAR
Ja
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B ¦ 1 x Gigabit-LAN - RJ-45 ¦ 3 x USB 2.0-Host - 4-polig USB Typ A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.317,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.508,32*
€ 2.984,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.486,74*
€ 2.959,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.409,75*
€ 2.867,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.362,40*
€ 2.811,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.317,24*
€ 2.757,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lexmark
76C0PV0
ab € 299,19*
Zubehör
Lexmark
76C0PK0
ab € 105,50*
Zubehör
Lexmark
54G0W00
ab € 40,95*
Zubehör
Lexmark
76C00C0
ab € 109,26*
Zubehör
Lexmark
76C00Y0
ab € 111,29*
Zubehör
Lexmark
76C00M0
ab € 111,86*
Zubehör
Lexmark
76C00K0
ab € 216,76*
Zubehör
Lexmark
25A0013
ab € 116,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.