Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell Voyager 1250g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4897665
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     1250G-2USB
EAN/GTIN:
     5711045251146
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Honeywell Voyager 1250g - Barcode-Scanner - Handgerät - Linear-Imager - 100 Linie/Sek. - decodiert - USB
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Barcode-Scanner - Handgerät
Farbe
Schwarz
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel - extern - 3 m
Kennzeichnung
FCC Klasse B bescheinigt, EN 61000-3-2, NOM, EN 61000-3-3, EN55024, EN55022 Class B, ICES-003 Class B, FCC Part 15 B, EMC, AS/NZS 3548, RoHS, FCC CFR21 Part 1040, IEC 60950-1, EN 60950-1, UL 60950-1 Second Edition, CSA C22.2 No. 60950-1-07, KCC, WEEE, BSMI CNS 13438, IEC 60825-1, cULus, GOST-R, BSMI CNS 14336, EN 60825-1
Stromversorgung
Erforderlicher elektrischer Strom
140 mA (Betrieb), 85 mA (Standby)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 95 % (nicht kondensierend)
Drop Specification
1,5 m über Betonboden
Software
Software inbegriffen
MasterMind
Abmessungen und Gewicht
Breite
16.8 cm
Tiefe
6 cm
Höhe
7.4 cm
Gewicht
133 g
Barcode
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Schnittstellen Typ
USB
Scanmodus
Single Pass
Scan-Elementtyp
Linear-Imager
Scangeschwindigkeit
100 Linie/Sek.
Funktionen
CodeGate, gegen elektrostatische Entladung geschützt
Scanfeldbreite
44.7 cm
Min. Strichcodesymbolbreite
4 mil
Max. Gebrauchsdistanz
58.4 cm
TTL Decoding
Decodiert
Benachrichtigung bei Erfolg
Signalton, LED-Anzeige
Pitch (Grad)
60
Skew (Grad)
60
Print Contrast Signal (PCS)
20%
Entschlüsselungsfunktion
Code 93, Matrix 2 aus 5, Industrial 2 aus 5, Code 39, ISBT 128, ISBN, GS1 DataBar, Telepen, Code 32, Full ASCII Code 39, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, UPC-A, Codabar, Code 128, Code 11, Interleaved 2 von 5, MSI-Plessey, Chinesische Post, UPC-E0, Trioptic Code, UPC-A/EAN-13 mit Extended Coupon Code, ISSN, Hong Kong 2 of 5
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB - Type A
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,13*
€ 72,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,18*
€ 70,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,27*
€ 62,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,50*
€ 60,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,63*
€ 59,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,33*
€ 55,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
46-00526
ab € 22,28*
Zubehör
Honeywell
CBL-020-300-C00
ab € 14,98*
Zubehör
Honeywell
CBL-120-300-C00
ab € 35,05*
Zubehör
Honeywell
CBL-220-300-C00
ab € 15,09*
Zubehör
Honeywell
CBL-500-150-S00
ab € 8,07*
Zubehör
Honeywell
CBL-500-300-C00
ab € 13,77*
Zubehör
Honeywell
CBL-500-300-S00
ab € 13,99*
Zubehör
Honeywell
CBL-720-300-C00
ab € 14,03*
Zubehör
Honeywell
STND-15F03-009-4
ab € 19,72*
Zubehör
Honeywell
CBL-500-500-C00
ab € 14,04*
Zubehör
Honeywell
1250G-2USB-1
ab € 59,96*
Zubehör
Honeywell
1472G2D-2USB-5-R
ab € 160,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.