Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell Voyager XP 1472g Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D LED Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Honeywell Voyager XP 1472g Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D LED Schwarz, Grau
Honeywell Voyager XP 1472g Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D LED Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-73307076
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     1472G2D-2USB-5-R
EAN/GTIN:
     5706998898999
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716070
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batteriekapazität
2400 mAh
Anzahl der Lesen pro Ladung
50000
Batteriereichweite
14 h
Ladezeit
4.5 h
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
210 g
Breite
173 mm
Tiefe
62 mm
Höhe
82 mm
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP52
LED-Anzeigen
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Standard-Schnittstellen
Bluetooth, RS-232, RS-485, USB
Bluetooth-Version
4.2
Funkfrequenz
2.4 - 5 MHz
Kabellänge
30 m
Scannen
Typ
Tragbares Barcodelesegerät
Scanner-Typ
1D/2D
Sensor-Typ
LED
2D (Matrix
Dot Code A
Optische Sensorauflösung (B x H)
1024 x 720 Pixel
Lichtlevels (direkt Sonnenlicht)
0 - 100000 Lux
Steigungslesewinkel
-65 - 65 °
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 159,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,01*
€ 228,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,47*
€ 208,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,73*
€ 206,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,99*
€ 203,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,70*
€ 190,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
46-00526
ab € 22,47*
Zubehör
Honeywell
BAT-SCN01
ab € 40,74*
Zubehör
Honeywell
CBL-020-300-C00
ab € 14,97*
Zubehör
Honeywell
CBL-500-150-S00
ab € 8,05*
Zubehör
Honeywell
CBL-500-300-S00
ab € 14,12*
Zubehör
Honeywell
CBL-720-300-C00
ab € 14,11*
Zubehör
Honeywell
CCB01-010BT-V1N
ab € 220,56*
Zubehör
Honeywell
HOLDER-005-W
ab € 21,11*
Zubehör
Honeywell
MB4-BAT-SCN01EUD0
ab € 244,55*
Zubehör
Honeywell
CBL-500-500-C00
ab € 14,02*
Zubehör
Honeywell
1250G-2USB
ab € 46,32*
Zubehör
Honeywell
1472G2D-6USB-5-R
ab € 186,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.