Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell CBL-220-300-C00 Serien-Kabel Schwarz 3 m RS-232


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Honeywell CBL-220-300-C00 Serien-Kabel Schwarz 3 m RS-232
Honeywell CBL-220-300-C00 Serien-Kabel Schwarz 3 m RS-232
Artikel-Nr.:
     CIDE4-13103359
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     CBL-220-300-C00
EAN/GTIN:
     5711045598562
Suchbegriffe:
Kabel Seriell D-Sub 9 Pol Stecker a...
kabel seriell d-sub 9 pol stecker a...
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge
3 m
Anschluss 1
RS-232
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Kompatible Produkte
<ul><li>Hyperion 1300g - Voyager 1200g, 1202g - Xenon 1900g, 1902g</li></ul>
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,20*
€ 25,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,01*
€ 25,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,01*
€ 23,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,13*
€ 22,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.