Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell Voyager 1250g Tragbares Barcodelesegerät 1D Laser Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Honeywell Voyager 1250g Tragbares Barcodelesegerät 1D Laser Schwarz
Honeywell Voyager 1250g Tragbares Barcodelesegerät 1D Laser Schwarz
Honeywell Voyager 1250g Tragbares Barcodelesegerät 1D Laser Schwarz
Honeywell Voyager 1250g Tragbares Barcodelesegerät 1D Laser Schwarz
Honeywell Voyager 1250g Tragbares Barcodelesegerät 1D Laser Schwarz
Honeywell Voyager 1250g Tragbares Barcodelesegerät 1D Laser Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-9588670
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     1250G-2USB-1
EAN/GTIN:
     5711045470387
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Der Einlinien-Laser-Barcode-Scanner Voyager® 1250g von Honeywell lässt sich einfach einrichten und ermöglicht das effektive Auslesen von linearen Barcodes. Mit dem Barcode-Scanner 1250g können Barcodes aus einer Entfernung von bis 58 cm gelesen werden. So können das Personal bequemer arbeiten und ermüdet nicht so schnell. Für den Einsatz als Freihand-Scanner dient ein leicht montierbarer Standfuß. Die automatische Standfußerkennung erhöht den Durchsatz zusätzlich. Die optimierte Laser-Scanning-Technologie ermöglicht das Scannen schlecht gedruckter oder beschädigter Barcodes.

Voyager 1250g Einlinien-Laser-Scanner Funktionen und Vorteile

Komfortable Bedienung: Schnelle Einrichtung durch leicht montierbaren Standfuß; das ergonomische Design sorgt auch bei hohem Scandurchsatz für ermüdungsarmes Arbeiten

Erhöhter Durchsatz: Außerhalb der Reichweite befindliche Objekte lassen sich dank der hervorragenden Tiefenschärfe problemlos scannen; ausgezeichnete Objekterkennung und automatische Standfußerkennung und -konfiguration

Remote MasterMind: Senkung der Gesamtbetriebskosten um bis zu 60 %, da deutlich weniger zeit- und kostenaufwendige Technikereinsätze vor Ort nötig sind; Scanner-Aktualisierungen und -Diagnose können von einer Person von einem zentralen Standort durchgeführt werden
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716070
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Eingangsspannung
5 V
Energieverbrauch
140 mA
Sonstige Funktionen
Stoßfest
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
133 g
Breite
168 mm
Tiefe
60 mm
Höhe
74 mm
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP40
Zertifizierung
CE, UL
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Scannen
Typ
Tragbares Barcodelesegerät
Scanner-Typ
1D
Sensor-Typ
Laser
Lichtlevels (direkt Sonnenlicht)
0 - 75000 Lux
Steigungslesewinkel
-60 - 60 °
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,19*
€ 93,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,26*
€ 89,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,77*
€ 75,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,26*
€ 75,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,53*
€ 69,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
46-00526
ab € 22,42*
Zubehör
Honeywell
CBL-020-300-C00
ab € 14,97*
Zubehör
Honeywell
CBL-120-300-C00
ab € 35,10*
Zubehör
Honeywell
CBL-220-300-C00
ab € 15,02*
Zubehör
Honeywell
CBL-500-150-S00
ab € 8,05*
Zubehör
Honeywell
CBL-500-300-C00
ab € 13,68*
Zubehör
Honeywell
CBL-500-300-S00
ab € 14,10*
Zubehör
Honeywell
CBL-720-300-C00
ab € 14,03*
Zubehör
Honeywell
STND-15F03-009-4
ab € 19,83*
Zubehör
Honeywell
CBL-500-500-C00
ab € 14,01*
Zubehör
Honeywell
1250G-2USB
ab € 46,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.