Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell CBL-720-300-C00 Serien-Kabel Schwarz 3 m PS/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Honeywell CBL-720-300-C00 Serien-Kabel Schwarz 3 m PS/2
Honeywell CBL-720-300-C00 Serien-Kabel Schwarz 3 m PS/2
Artikel-Nr.:
     CIDE4-72702281
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     CBL-720-300-C00
EAN/GTIN:
     5711045267840
Suchbegriffe:
Barcodescanner Kabel
barcodescanner kabel honeywell
barcodescanner kabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge
3 m
Anschluss 1
PS/2
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Kompatible Produkte
Xenon, Voyager, Hyperion, Granit
Zertifizierung
FC, CE, CCC
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,70*
€ 24,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,54*
€ 24,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,31*
€ 21,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
1200G-2
ab € 57,87*
Zubehör
Honeywell
1202G-1USB-5
ab € 120,32*
Zubehör
Honeywell
1950GSR-6USB-R
ab € 61,13*
Zubehör
Honeywell
1950GSR-2USB-R
ab € 194,24*
Zubehör
Honeywell
1950GSR-2USB-2-R
ab € 97,27*
Zubehör
Origin Storage
1300G-2USB
ab € 34,52*
Zubehör
Origin Storage
1470G2D-2USB-1-R
ab € 66,08*
Zubehör
Honeywell
454-076-002
ab € 0,0103*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.