Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell STD Cable USB Kabel 5 m USB A Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Honeywell STD Cable USB Kabel 5 m USB A Schwarz
Honeywell STD Cable USB Kabel 5 m USB A Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-12376563
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     CBL-500-500-C00
EAN/GTIN:
     5711045268298
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Stecker
2
Anzahl Anschlüsse
1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
5 m
Anschluss 1
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Weiblich
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Kabelmantelmaterial
Kunststoff, Polyvinylchlorid (PVC)
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,12*
€ 25,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,41*
€ 24,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
CBL-500-300-C00
ab € 13,66*
Zubehör
Honeywell
454-076-002
ab € 0,0103*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.