Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell CBL-020-300-C00 Serien-Kabel Schwarz 3 m RS232 DB9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Honeywell CBL-020-300-C00 Serien-Kabel Schwarz 3 m RS232 DB9
Honeywell CBL-020-300-C00 Serien-Kabel Schwarz 3 m RS232 DB9
Artikel-Nr.:
     CIDE4-72700238
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     CBL-020-300-C00
EAN/GTIN:
     5052179461828
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge
3 m
Anschluss 1
RS232
Anschluss 2
DB9
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Zertifizierung
FC, CE, CCC
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,24*
€ 25,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,63*
€ 24,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
46-00526
ab € 22,41*
Zubehör
Honeywell
1952GSR-2USB-5BF-R
ab € 520,33*
Zubehör
Honeywell
1952GSR-2USB-5-R
ab € 244,92*
Zubehör
Origin Storage
1300G-2USB
ab € 34,52*
Zubehör
Origin Storage
1470G2D-2USB-1-R
ab € 66,08*
Zubehör
Honeywell
454-076-002
ab € 0,0103*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.