Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mondi Color Copy


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     8567-2100005107
Hersteller:
     Mondi
Herst.-Nr.:
     CC410
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Color Copy
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Color Copy ist das Digitaldruckpapier für vielseitige Anwendungen - vom perfekten Ausdruck bis zur hochwertigen Kopie. Gerade im Digitaldruck erlaubt Color Copy gestochen scharfe Druckqualität und eine brillante Farbwiedergabe für eindrucksvolle Ergebnisse.
Mondi Color Copy - A4 (210 x 297 mm) - 100 g/m² - 500 Blatt Normalpapier
Weitere Informationen:
Media
Mediengrößen
A4 (210 x 297 mm)
Medientyp
Normalpapier
Drucktechnologie
Laser
Mediengewicht
100 g/m²
Merkmale
FSC-zertifiziert
Enthaltene Menge
500 Blatt
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8567
unbekannt
25
pro Paket
Frei Haus
ab € 6,10*
€ 9,20*
1 Tag
433
1
pro Paket
€ 5,49*
ab € 6,82*
€ 10,13*
9 Tage
321
1
pro Ries
€ 5,87*
ab € 7,06*
€ 10,41*
5
pro Paket
€ 5,95*
ab € 7,82*
€ 10,56*
2 Tage
905
1
pro Paket
€ 2,90*
ab € 7,34*
€ 10,84*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 8567
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Pakete
€ 9,20*
€ 10,95
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 8,86*
€ 10,54
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 8,03*
€ 9,56
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 6,10*
€ 7,26
pro Paket
1 Paket enthält 500 Blätter (ab € 0,0122* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Pakete
Mindestbestellmenge: 25 Pakete ( entspricht € 230,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8567
Versand: Lager 8567
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8567
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clairefontaine
1821C
ab € 6,18*
Ähnlich
Mondi
CC390
ab € 11,44*
Ähnlich
Mondi
CC490
ab € 5,54*
Ähnlich
Mondi
EA47
ab € 3,52*
Ähnlich
Mondi
EA87
ab € 3,76*
Ähnlich
Soldan
2100006311
€ 7,55*
Ähnlich
Rebell
€ 6,29*
Ähnlich
Rebell
€ 7,76*
Ähnlich
Inapa
2100011513
ab € 9,01*
Ähnlich
Inapa
2100011512
ab € 6,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.