Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mondi Color Copy DIN A4 Druckerpapier Weiß 100 g/m² Satin


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 510117
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 510117
Artikel-Nr.:
     94QG7-510117
Hersteller:
     Mondi
Herst.-Nr.:
     A4-26626
EAN/GTIN:
     9003974411965
Suchbegriffe:
Color Copy
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Mondi Druckerpapier Premium. Farbe: Weiß. Grundfarbe: Weiß. Weißegrad: 160 CIE. Oberfläche: Satin. Format: DIN A4. Produktlinie: Color Copy. Druckereignung: Inkjet, Laser. Papiergewicht: 100 g/m². ColorLok: Ja. Standard-Papierformat: DIN A4. Breite: 210 mm. Höhe: 297 mm. Gewicht: 3098 g.
Weitere Informationen:
Gewicht:
3098 g
Farbe:
Weiß
Höhe:
297 mm
Breite:
210 mm
Weitere Suchbegriffe: Inkjetdruckpapier, Inkjetpapier, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, inapa tecno kopierpapier 100g/m, ink-jet druckerpapier, inkjetpapier inapa, KOPIERPAPIER, LASERPAPIER, COLOR COPY, PU1191010, COLOR-COPY, KOPIERPAPIERE, LASER-PAPIER, 22907, CC410, KOPIER-PAPIER, 13001790, DRUCKERPAPIER, DRUCKPAPIER, OFFICEPAPIER, UNIVERSALPAPIER, MULTIFUNKTIONSPAPIER, FARBLASERPAPIER, BÜROPAPIER
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
449
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 7,08*
€ 7,08*
9 Tage
unbekannt
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,30*
€ 7,22*
8 Tage
101
1
pro Ries
€ 5,87*
ab € 7,46*
€ 7,48*
2 Tage
168
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 7,52*
€ 7,52*
Lager 94QG7
554
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 7,54*
€ 7,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
1 Stück enthält 500 Blätter (€ 0,01508* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clairefontaine
1821C
ab € 6,12*
Ähnlich
Mondi
482230
ab € 4,47*
Ähnlich
Mondi
EA87
ab € 3,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.