Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech M185 Maus


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     1817-491279
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     910-002239
EAN/GTIN:
     5099206028852
Suchbegriffe:
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth
Maus für Tablet
Einfach zu bedienende, zuverlässige Maus mit kabelloser Plug&Play-Technologie.
Logitech M185 - Maus - optisch - kabellos - 2.4 GHz - kabelloser Empfänger (USB) - Blau
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Blau
Gerätetyp
Maus
Kabelloser Empfänger
Kabelloser Empfänger (USB)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Compatible with Windows 7
Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben.
Kennzeichnung
Plug and Play
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Linux Kernel 2.6 oder höher, Microsoft Windows Vista / XP / 7, Apple MacOS X 10.5 oder höher
Batterie
Typ
AA-Typ
Installierte Anzahl
1
Betriebszeit (bis zu)
1 Jahr
Eingabegerät
Leistungsmerkmale
Nano-Drahtlosempfänger
Anschlusstechnik
Kabellos
Movement Detection Technologie
Optisch
Schnittstelle
2.4 GHz
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB - 4-polig USB Typ A
Angebote (38)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1817
501
pro Stück
€ 4,50*
ab € 7,95*
€ 9,97*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 8,00*
€ 10,02*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 8,02*
€ 10,09*
4 Tage
98
pro Stück
€ 6,29*
ab € 8,20*
€ 10,28*
pro Paket
€ 8,50*
ab € 8,22*
€ 10,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1817
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 1817
Versand: Lager 1817
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1817
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90LA00Q0-B01170
ab € 174,69*
Ähnlich
Asus
90LM05M1-B0B370
ab € 265,77*
Ähnlich
Asus
90LM05M1-B09370
ab € 145,71*
Ähnlich
Asus
90LM03I1-B01370
ab € 278,76*
Ähnlich
Asus
90LM06D2-B02170
ab € 129,90*
Ähnlich
Asus
90LJ00F0-B00270
ab € 812,46*
Ähnlich
Asus
90LM0900-B01M70
ab € 609,26*
Ähnlich
Asus
90LM08Z0-B01M70
ab € 636,19*
Ähnlich
Asus
90LM0631-B01170
ab € 164,33*
Ähnlich
Asus
90LM063V-B01170
ab € 312,20*
Ähnlich
Asus
90LM0381-B02370
ab € 144,07*
Ähnlich
Asus
90LM06E0-B01170
ab € 261,14*
Ähnlich
Asus
90LM03H0-B01K70
ab € 2.687,96*
Ähnlich
Asus
90LM06N0-B01I70
ab € 2.141,57*
Ähnlich
Asus
90LM0720-B01170
ab € 415,99*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.