Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 339-LT1309Y Herst.-Nr.: 593-10173 EAN/GTIN: 5704327585930 |
| |
|
| | |
| Die Tonerkassette Gelb mit hoher Kapazität von Dell kann mit dem Farblaserdrucker von Dell verwendet werden. Es werden hochauflösende Ausdrucke mit unglaublich scharfen Bildern und klarem Text erzeugt. Die Kassette hat eine Kapazität von etwa 8.000 Seiten und unterstützt das Toner Management System von Dell, das einen niedrigen Tonerfüllstand erkennt und die Online-Nachbestellung vereinfacht. Dell - Mit hoher Kapazität - Gelb - original - Tonerpatrone - für Dell 3110cn, 3115cn Weitere Informationen: Verbrauchsmaterial | Farbe | Gelb | | Drucktechnologie | Laser | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Patronenleistung | Mit hoher Kapazität | | Verbrauchsmaterialtyp | Tonerpatrone | | Ergiebigkeit | Bis zu 8000 Seiten | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Dell 3110cn, 3115cn |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Lasertoner Dell, Toner Cartridge Dell, Toner Dell, Tonerkartusche Dell, Tonerkassette Dell, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, dell toner yellow, lasertoner, lasertoner yellow |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 339 | | | | | | pro Packung | € 4,15* | ab € 282,95* | € 338,22* | | | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 288,18* | € 338,50* | | | | | 16 Tage | | | | | pro Stück | € 3,90* | ab € 287,67* | € 338,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 339 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 282,95* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 339 | | Versand: Lager 339 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,15* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 339 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|